Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 6DWK2 Ciocan de fierar din fibră de sticlă 2-1/2 lb | AE8LLD

WESTWARD 6DWK2 Ciocan de fierar Fibră de sticlă 2-1/2 lb

În stoc
Articol: AE8LLD Model: 6DWK2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€23.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de fierar
MânerDin fibra de sticla
Lungimea capului4 1 / 3 "
Materialul capuluiOtel carbon
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.125 "
Lungime totală18.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)10.49
Codul HS8205203000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
WESTWARD 2DBV2 Ciocan de fierar 2 1/2 lb 14 inch Hickory | AB9HEK 2DBV2hicori4 11 / 16 "Oțel carbon mediu2-1 / 2 lb.1.625 "14.375 "€32.89
WESTWARD 2DBV3 Ciocan de fierar 4 lb 16 inch fibră de sticlă | AB9HEL 2DBV3Din fibra de sticla5.375 "Oțel carbon mediu4 lb.1 13 / 16 "14.75 "€34.71
WESTWARD 6DWK3 Ciocan de fierar Hickory 4 lb | AE8LLE 6DWK3hicori5.187 "Otel carbon4 lb.1.375 "15.875 "€32.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 6DWK2 Ciocan de fierar Fibră de sticlă 2-1/2 lb
€23.89 /unitate