Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 2DBV2 Ciocan de fierar 2 1/2 lb 14 inch Hickory | AB9HEK

WESTWARD 2DBV2 Ciocan de fierar 2 1/2 lb 14 inci Hickory

În stoc
Articol: AB9HEK Model: 2DBV2
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
€32.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCiocan de fierar
Mânerhicori
Lungimea capului4 11 / 16 "
Materialul capuluiOțel carbon mediu
Greutatea capului2-1 / 2 lb.
Șef Lățime1.625 "
Lungime totală14.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205203000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMânerLungimea capuluiMaterialul capuluiGreutatea capuluiȘef LățimeLungime totalăPreț
WESTWARD 2DBV3 Ciocan de fierar 4 lb 16 inch fibră de sticlă | AB9HEL 2DBV3Din fibra de sticla5.375 "Oțel carbon mediu4 lb.1 13 / 16 "14.75 "€34.71
WESTWARD 6DWK2 Ciocan de fierar din fibră de sticlă 2-1/2 lb | AE8LLD 6DWK2Din fibra de sticla4 1 / 3 "Otel carbon2-1 / 2 lb.1.125 "18.5 "€23.89
WESTWARD 6DWK3 Ciocan de fierar Hickory 4 lb | AE8LLE 6DWK3hicori5.187 "Otel carbon4 lb.1.375 "15.875 "€32.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 2DBV2 Ciocan de fierar 2 1/2 lb 14 inci Hickory
€32.89 /unitate