EATON BAB2010 Disjunctor industrial termo-magnetic Quicklag, 10 A, tip Bab, 10 Kaic | AG8MBK

EATON BAB2010 Disjunctor industrial termo-magnetic Quicklag, 10 A, tip Bab, 10 Kaic

Articol: AG8MBK Model: BAB2010

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi10A
Tip cadruB.A.B.
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)5.59

Detalii produs:

    • Întrerupător de circuit miniatural din seria BAB Quicklag conceput pentru a oferi protecție la suprasarcină și la scurtcircuit la panouri și circuite
    • Dispune de o declanșare termică-magnetică fixă ​​pentru a oferi funcții de limitare a curentului instantanee și de lungă durată
    • Echipat cu un design de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară
    • Aprobat CSA și listat UL

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător magnetic EATON BAB1010, 10 A, unipol, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1015S, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1020S, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BAB2010 Disjunctor industrial termo-magnetic Quicklag, 10 A, tip Bab, 10 Kaic