Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V | AG8MBC

EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V

În stoc
Articol: AG8MBC Model: BAB1025
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
€46.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi25A
Tip cadruB.A.B.
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.48
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)10.67

Detalii produs:

Întrerupătorul de circuit miniatural cu șuruburi Eaton BAB1025 oferă protecție extremă panourilor prin intermediul unei conexiuni flexibile de alimentare cu energie.

Caracteristici:

  • Întrerupătorul miniatural cu șuruburi Eaton BAB1025 are un design clasificat HACR pentru utilizare cu dispozitive de refrigerare, încălzire și aer condiționat.
  • Este echipat cu o declanșare termomagnetică neinterschimbabilă pentru protecție pe termen lung și instantanee la limitarea curentului.
  • Această unitate de tip BAB are un actuator de comutare pentru a controla fluxul de curent electric.
  • Permite montarea cu șuruburi pentru o instalare ușoară.
  • Acest model are conexiuni unipolare, oferă descărcare de înaltă intensitate și cuprinde conexiune la borna de sarcină cu borne.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt evaluările de performanță ale întreruptorului miniatural cu bolt Eaton BAB1025?

A.

  • Amperajul nominal - 25A
  • Rating de întrerupere - 10kAIC
  • Tensiune nominală - 120V / 240V

Î. De ce se declanșează întreruptoarele?

A.

  • Supraîncărcări ale circuitului
  • Scurtcircuite
  • Tensiune la pământ
  • Întreruperea circuitului defect
  • Defectele arcului

Î. Care este temperatura de funcționare a acestui întrerupător?

A. Poate funcționa la temperaturi de până la 40 de grade Celsius.

Î. Cum să îmi dau seama dacă întrerupătorul meu nu funcționează corect?

A.

  • Disjuncătorul se deplasează frecvent.
  • Miros de ars din cutia de circuite.
  • Urme de arsuri sau alte semne de deteriorare pe cutie.
  • Breakerul nu rămâne în modul de resetare.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător magnetic EATON BAB1010, 10 A, unipol, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1015S, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1020S, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1030 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 30 A, unipol, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V€40.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V
€46.06 /unitate