Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BAB1030 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 30 A, unipol, 120/240 V | AG8MBD

EATON BAB1030 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 30 A, unipol, 120/240 V

În stoc
Articol: AG8MBD Model: BAB1030
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
€40.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi30A
Tip cadruB.A.B.
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54

Detalii produs:

Întrerupătorul miniatural Eaton BAB1030 este ideal pentru întreruperea rapidă a scurtcircuitului în operațiunile de protecție a circuitelor de alimentare și de ramură.

Caracteristici:

  • Oferă un curent nominal de 30 A cu capacitate de întrerupere de până la 10 kAIC.
  • Acest întrerupător are o unitate de declanșare termomagnetică pentru a detecta instantaneu căldura din condiții de scurtcircuit sau suprasarcină.
  • Dispune de montare prin bolt cu terminale de linie și de sarcină pentru a oferi o conexiune sigură.

Standarde și aprobări:

  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre MCCB și MCB-uri?

A.

  • MCB-urile protejează articolele de supraîncărcările curente, în timp ce MCCB-urile protejează echipamentele de curenții de defect și creșterea excesivă a temperaturii.
  • Circuitul de declanșare al MCB-urilor este fix, în timp ce MCCB-urile au un circuit de declanșare mobil.
  • MCB-urile au ratinguri de întrerupere comparativ scăzute decât MCCB-urile.

Î. Unde este instalat un MCB?

A. MCB-urile sunt instalate în principal în zonele în care este nevoie de curent mare sau de sarcină mare, cum ar fi hoteluri/birouri/industrii.

Î. Cum este montat acest întrerupător?

A. Acest întrerupător permite montarea cu șuruburi pentru o instalare sigură.

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător magnetic EATON BAB1010, 10 A, unipol, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€40.56
EATON BAB1015 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1015S, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V€199.63
EATON BAB1020 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MAZ BAB102020A1120V€38.44
Întrerupător magnetic EATON BAB1020S, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€199.63
EATON BAB1020S1 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON BAB1030 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 30 A, unipol, 120/240 V
€40.56 /unitate