Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EATON BAB1020 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MAZ

EATON Întrerupător magnetic BAB1020, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V

În stoc
Articol: AG8MAZ Model: BAB1020
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
€40.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC10kAIC @ 240V
amperi20A
Tip cadruB.A.B.
Număr de poli1
Voltaj120V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.44
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16

Detalii produs:

    • Întreruptor automat din seria QuickLag folosit pentru a proteja dispozitivele electrice de daunele cauzate de suprasarcini sau scurtcircuite
    • Listat UL și certificat CSA
    • Dispune de un actuator de comutare pentru a porni și opri circuitul, precum și pentru a oferi o indicație vizuală a stării de rupere / declanșare a circuitului
    • Instalație de montare cu șurub și întrerupător de descărcare de mare intensitate cu sarcină de comutare nominală la 120 VCA
    • Capacitate de 14 până la 4 fire AWG (aluminiu / cupru)

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
Întrerupător magnetic EATON BAB1010, 10 A, unipol, 240/415 V | AG8MAW BAB101010A1120V€42.59
EATON BAB1015 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAX BAB101515A1120V€40.56
Întrerupător magnetic EATON BAB1015S, 15 A, unipol, 120/240 V | AG8MAI BAB1015S15A1120V€179.21
Întrerupător magnetic EATON BAB1020S, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€179.21
EATON BAB1020S1 Întrerupător magnetic, montare prin bolt, 20 A, unipol, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€690.68
EATON BAB1025 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 25 A, unipol, 120/240 V | AG8MBC BAB102525A1120V€46.06
EATON BAB1030 Întrerupător magnetic, descărcare de înaltă intensitate, 30 A, unipol, 120/240 V | AG8MBD BAB103030A1120V€42.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON Întrerupător magnetic BAB1020, montare prin bolt, descărcare de înaltă intensitate, 20 A, unipol, 120/240 V
€40.56 /unitate