Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Protector cablu CHECKERS FL1X4-O 10.75 x 1.5 inchi 3 picioare portocaliu | AC9VWK 3KUP7

CHECKERS FL1X4-O Protector cablu 10.75 x 1.5 inchi 3 picioare portocaliu

În stoc
Element: AC9VWK Model: FL1X4-OCrucea Ref: 3KUP7
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
€275.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtector de cablu
Înălțimea canalului1"
latimea canalului4"
Canale1
CuloriPortocaliu
Stilul conexiuniiÎn formă de L, depășește
Înălţime1.5 "
Lungime3ft
Capacitate de încărcare1050 lb.
Materialpoliuretan
Max. Cablu Dia.1"
Număr de canale1
StilDrop Over
Lăţime10.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.14
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS39269097
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriStilul conexiuniiÎnălţimeCapacitate de încărcareNumăr de canaleLăţimePreț
Protector cablu CHECKERS FL1X1.5-B 5.25 inch latime | AB6UJT 22F232 FL1X1.5-BNegruÎn formă de L, depășește0.75 "1050 lb.15.25 "€115.71
CHECKERS FL1X4-B Protector cablu 4 inch canal W | AB6UJU 22F233 FL1X4-BNegruÎn formă de L, depășește1.5 "1050 lb.110.75 "€275.89
CHECKERS FL2X1.75-O Protector cablu portocaliu 3 picioare lungime | AB6UJV 22F234 FL2X1.75-OPortocaliuÎn formă de L, depășește1.5 "1050 lb.210.75 "€222.88
CHECKERS FL2X1.75-B Protector cablu negru 3 picioare lungime | AB6UJW 22F235 FL2X1.75-BNegruÎn formă de L, depășește1.5 "1050 lb.210.75 "€218.83
Protector cablu CHECKERS FL1X1.5-O 5.25 x 0.75 inchi 3 picioare portocaliu | AC9VWJ 3KUP5 FL1X1.5-OPortocaliuÎn formă de L, depășește0.75 "1050 lb.15.25 "€115.71
CHECKERS CP1X125-GP-DO/O Protector cablu 11.5 x 1.6 inchi 3 picioare portocaliu | AC9VWQ 3KUT9 CP1X125-GP-DO / OPortocaliuÎn formă de T, depășește1.62 "11,700 lb.111.5 "€488.62
CHECKERS CP1X225-GP-DO-O Protector de cablu pentru cadere peste 1 canal | AE4QZK 5MKH3 CP1X225-GP-DO-OPortocaliuÎn formă de T, depășește3"8500 (anvelopă), 17,000 (ax) lb.114.25 "€629.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHECKERS FL1X4-O Protector cablu 10.75 x 1.5 inchi 3 picioare portocaliu
€275.89 /unitate