BURNDY Conector cu șuruburi din aluminiu placat cu staniu


Filtru
Stilul șefului: Cap-patrat , Material: Aluminiu
StilModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț (ex. TVA)
A
KSA350
1/0 str la 350kcmil€222.15
B
KSA1 / 0
2 str la 1/0 str€43.02
C
KSA2 / 0
2/0 str la 2 str€70.04
B
KSA4
4 str. La 8 str€30.87
D
KSA2
6 sol până la 2 str€33.73
E
KSA4 / 0
str. 6€125.11
F
KSA6
10 sol până la 6 str€22.31
G
KSA500
500 kcmil până la 400 kcmil€255.69

Conector cu șuruburi din aluminiu placat cu staniu

Conectorii cu șuruburi despărțite din aluminiu placat cu cositor Burndy sunt utilizați cu sârmă solidă de cupru, conductori și bare de armare compacte, comprimate și sudate cu cupru. Acești conectori cu șuruburi împărțite, listați UL, oferă o rezistență scăzută la contact și oferă un coeficient de expansiune egal pentru a împiedica reformarea oxizilor prin producerea unei etanșări etanșe la gaz.
Oferim și Burndy huse din plastic pentru conector cu șuruburi despicate cu degete din plastic autopoziționate pentru a înfășura firele, izolând complet îmbinarea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?