Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KSA2/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 torți | AB6RCV 22C167

BURNDY KSA2/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 torți

În stoc
Articol: AB6RCV Model: KSA2 / 0Crucea Ref: 22C167

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€70.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub divizat pentru Cu / Al, placat cu tablă
ConnectsSârmă de cupru la aluminiu
Stilul șefuluiCap-patrat
MaterialAluminiu
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)str. 8
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)2/0 str la 2 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
BURNDY KSA2 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 Solid | AB6RCQ 22C163 KSA26 sol până la 2 str€33.73
BURNDY KSA6 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 10 Solid | AB6RCR 22C164 KSA610 sol până la 6 str€22.31
BURNDY KSA4 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 Solid | AB6RCT 22C165 KSA44 str. La 8 str€30.88
BURNDY KSA4/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 6 Toroane | AB6RCU 22C166 KSA4 / 0str. 6€125.11
BURNDY KSA1/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 Solid | AB6RCW 22C168 KSA1 / 02 str la 1/0 str€43.03
BURNDY KSA500 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 2 torți | AB6RCX 22C169 KSA500500 kcmil până la 400 kcmil€271.87
BURNDY KSA350 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 4 torți | AB6RCY 22C170 KSA3501/0 str la 350kcmil€222.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KSA2/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 torți
€70.03 /unitate