Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KSA6 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 10 Solid | AB6RCR 22C164

BURNDY Conector cu șuruburi împărțite KSA6 pentru Cu/al 10 Solid

În stoc
Articol: AB6RCR Model: KSA6Crucea Ref: 22C164

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€22.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub divizat pentru Cu / Al, placat cu tablă
ConnectsSârmă de cupru la aluminiu
Stilul șefuluiCap-patrat
MaterialAluminiu
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)10 sol
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)10 sol până la 6 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
BURNDY KSA2 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 Solid | AB6RCQ 22C163 KSA26 sol până la 2 str€33.73
BURNDY KSA4 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 Solid | AB6RCT 22C165 KSA44 str. La 8 str€30.88
BURNDY KSA4/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 6 Toroane | AB6RCU 22C166 KSA4 / 0str. 6€125.11
BURNDY KSA2/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 torți | AB6RCV 22C167 KSA2 / 02/0 str la 2 str€70.03
BURNDY KSA1/0 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 8 Solid | AB6RCW 22C168 KSA1 / 02 str la 1/0 str€43.03
BURNDY KSA500 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 2 torți | AB6RCX 22C169 KSA500500 kcmil până la 400 kcmil€271.87
BURNDY KSA350 Conector cu șuruburi împărțite pentru Cu/al 4 torți | AB6RCY 22C170 KSA3501/0 str la 350kcmil€222.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector cu șuruburi împărțite KSA6 pentru Cu/al 10 Solid
€22.31 /unitate