VULCAN

Filtru

HVAC și refrigerare

Siguranţă

Pneumatică

Electrical

HVAC și refrigerare Filtru

Încălzitoare și accesorii de proces electricVezi tot

  • Cartușele de încălzire

    Încălzitoare cu cartuș de 10 inchi, preformate, ideale pentru încălzirea solidelor în găurile cu toleranță strânsă ale echipamentelor de laminare sau turnare. Dispune de diametre de dimensiuni precise (1/4 - 1 inch) pentru un transfer optim de căldură

  • Incalzitoare de incinte

    Protejați echipamentul de condens, coroziune și îngheț. Dispune de aripioare din oțel placate cu nichel atașate la mantaua încălzitorului pentru o disipare maximă a căldurii și includ suporturi de montare pentru instalare atât în ​​poziții orizontale cât și verticale

  • Încălzitoare cu bandă cu aripioare

    Încălzitoare cu bandă cu profil redus, cu aripioare de disipare a căldurii atașate la mantaua exterioară pentru încălzire eficientă în dulapuri de uscare sau tuneluri de contracție. Dispune de un fir de rezistență din aliaj la temperaturi înalte, cu o manta din oțel inoxidabil și 10-32 terminații decalate cu șuruburi și piulițe

  • Încălzitoare tubulare cu aripi

    Încălzitoare de conducte de aer la temperatură joasă, concepute pentru încălzirea conductelor, uscătoarelor și dezumidificatoarelor până la 100 de grade F. Dispune de un design tubular cu aripioare și carcasă de terminale metalice robuste pentru un flux de aer constant. Flanșa de montare integrată permite instalarea ușoară în conductele de aer

  • Elemente de încălzire tubulare cu aripioare
  • Termostate de înlocuire a încălzitorului prin imersiune
  • Incalzitoare prin imersiune

    Încălzitoare cu 1 / 3 faze ideale pentru aplicații cu putere mică până la medie (20 - 84 W / sq. in) în rezervoare sau țevi. Disponibil în materiale de înveliș din cupru, Incoloy și oțel, cu un interval de control al temperaturii de 60 - 550 de grade F

  • Încălzitoare cu bandă

    Încălzitoare de bandă sudate dintr-o singură bucată, potrivite pentru încălzirea prin contact cu suprafața în mașini de turnare prin injecție, autoclave sau bănci de sarcină rezistive. Dispune de izolație din ceramică/oxid de magneziu de calitate premium pentru a rezista la temperaturi de până la 1200 de grade F și găuri de 5/16 x 1/2 sq. pentru montare

Comenzi HVACVezi tot

  • Termostate de tensiune de linie

    Bec DPST / SPST și termostate capilare capabile de detectare directă a temperaturii în contact între -100 și 600 grade F. Dispozitiv de comutare a curentului de tensiune de linie până la 30 A

  • Sonde de termocuplu

    Proiectat pentru monitorizarea temperaturii aerului, fluidelor, suprafeței și alimentelor în unitățile de încălzire și răcire. Vine cu elemente de măsurare cu termocuplu pentru precizie și stabilitate pe o gamă largă de temperaturi. Material de contact al sondei din oțel inoxidabil cu conexiune tip pipă

  • Accesorii termostat

    Include adaptoare drepte concepute pentru turnare, procesare alimentară și procesoare industriale similare. Compatibil cu termocupluri tip baionetă cu fitinguri NPT filetate 1/8-27. Disponibil în dimensiuni de până la 6 inchi lungime și 7/16 inci diametru

Incalzitoare de specialitateVezi tot

  • Incalzitoare pentru spa si cada cu hidromasaj

    Conceput pentru a aduce temperatura apei la o limită confortabilă cu ajutorul controalelor de temperatură și a termostatelor cu limită înaltă. Dispuneți de o metodă de încălzire prin imersiune care asigură căldură rezervorului de reținere, alimentând apă caldă la spa-uri / căzi cu hidromasaj. Disponibil în tensiuni de 120 și 240V

Despre VULCAN

Vulcan Electric este un producător lider din SUA de încălzire electrică și soluții de măsurare a temperaturii pentru aplicații în industria HVAC, procesare chimică și industria petrolului și gazelor. Linia de produse a mărcii include o gamă largă de cartușe, imersie, conducte de aer tubulare cu aripioare, bandă, spa și încălzitoare pentru cada cu hidromasaj; întrerupătoare de temperatură; termostate; elemente; și accesorii pentru termocuplu. Vulcan Electric cartușe de încălzire dispun de o manta rezistenta la coroziune si temperatura care inveleste bobina electrica alimentata de o sursa de curent alternativ si ofera caldura foarte concentrata, astfel potrivita pentru topirea metalelor in gauri cu toleranta stransa. Aceste unitati vin cu materiale izolante de calitate superioara pentru a proteja serpentina de incalzire de intrarea în contact cu mantaua care poate produce scurtcircuit și defectarea echipamentului. Sunt disponibile în diametre cuprinse între 3/16 și 1-1/4 inci. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare cu cartuș și alte produse, cum ar fi încălzitoare pentru carcase, termostate de tensiune de linie și protecții pentru cap. Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă