ALBION Rola rotativă a plăcii cu frână


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Da , Grup de produse Caster: Rola rotativă cu frână , Temp. Gama disponibila: Da , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Raza de pivotare: 0"
StilModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
01RR02X41SBG
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.100 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 4 x 3 "3.187 "€2.24
B
02RR04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€38.88
C
02RR05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.240 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€47.83
D
01RN02X41SBG
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 4 x 3 "3.187 "€2.40
E
02XA04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.375 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€36.50
E
02XA05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€39.70
F
DCIB06052S001G
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.400 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€23.69
G
02XS05151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€35.32
H
DCRR04052S002G
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
F
DCIB05041S014G
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.350 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.125 "€24.35
I
02PB05151S004GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"6.187 "€24.06
F
DCIB04041S006G
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"5.125 "€18.18
J
01RN03041S003GN
1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.270 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"3 13 / 16 "€2.16
G
02XS04151S001GN
1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.275 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€34.40
K
02XS05128S003GN
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.187 "€28.81
L
02XA06128S001GN
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€51.14
M
02XS04128S001GN
3 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.275 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€34.40
L
02XA04128S001GN
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.375 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€32.78
N
20TM03201S007G
3 x 3 "Șurub degetul mare300 - 999 lb.500 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"3.875 "€25.55
O
02TM05101S002GN
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.187 "€17.45
P
930CA05201SBG
3 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.5 "€80.87
Q
02TM06101SFPQGN
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€50.79
R
930CA04201SBG
3 x 3 "Parte1000 - 2999 lb.1000 lb.3 / 8 "Nu2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€216.29
S
DCIB04028S001G
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.300 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"5.125 "€25.55
T
02RR05128S001GN
3 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.240 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"6.187 "€31.84
T
02RR04028SFPQG
3 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€36.26
J
DCIB06031S002G
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.400 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€32.78
S
DCIB05028S001G
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.350 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.125 "€29.06
L
02XA05128S001GN
3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Da2-5/8 x 3-5/8"6.187 "€38.62
U
01RN04141S001G
3 x 4 "Parte300 - 999 lb.350 lb.3 / 8 "Nu3 x 4 "5"€4.56
V
16XR06201SGL
3 "x 3"Contact facial300 - 999 lb.600 lb.3 / 8 "Da2-5/8" x 3-5/8"7.25 "€107.83
W
16PD06201SW104
3 "x 3"ciupi1000 - 2999 lb.1230 lb.3 / 8 "Da2-5/8" x 3-5/8"7.25 "€187.78
X
01RN02041S003G
15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.150 lb.1 / 4 "Nu15/16 x 2-1/8"2.5 "€14.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?