Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALBION 02XA04128S001GN Rolă pivotantă cu plăci cu frână 375 lb 4 inchi diametru | AC6EMU 33J041

ALBION 02XA04128S001GN Rolă pivotantă cu plăci cu frână 375 lb 4 inchi diametru

În stoc
Element: AC6EMU Model: 02XA04128S001GNCrucea Ref: 33J041
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
€32.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Tipul de frânăCurea peste roată
Frână cu rotire inclusăDa
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterRola rotativă cu frână
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolyolefin
Durometru55 Shore D
Plumb extinsNu
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriB
Spațiul interior al găurilor3 x 3 "
Rating de încărcare375 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor2-5/8 x 3-5/8"
Inălțime totală5.187 "
Dimensiunea plăcii3-5/8 x 4-1/2"
Grosimea farfuriei0.149 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseMinge dublă
Roată de schimbIX04100106G
Raza pivotantă0"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiMaro
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8716900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSpațiul interior al găurilorTipul de frânăGama de evaluare a sarcinii de rotireRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăPreț
ALBION 01RR02X41SBG Rolă pivotantă cu plăci cu frână 100 lb 2-1/2 inchi diametru | AC6DUN 33H633 01RR02X41SBG1-3 / 4 x 3 "Parte0 - 299 lb.100 lb.5 / 16 "Nu1-3 / 4 x 3 "3.187 "€2.24
ALBION 01RN02041S003G Rolă pivotantă cu plăci cu frână 150 lb 2 inchi diametru | AC6DUR 33H636 01RN02041S003G15/16 x 2-1/8"Parte0 - 299 lb.150 lb.1 / 4 "Nu15/16 x 2-1/8"2.5 "€14.06
ALBION 02RR04151S001GN Rolă pivotantă cu plăci cu frână 200 lb 4 inchi diametru | AC6DUT 33H637 02RR04151S001GN1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"5.187 "€38.88
ALBION DCRR04052S002G Rolă pivotantă cu plăci cu frână 200 lb 4 inchi diametru | AC6DUV 33H639 DCRR04052S002G1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu2-3/8 x 3-3/8"5.125 "-
RFQ
ALBION DCIB06052S001G Rolă pivotantă cu plăci cu frână 400 lb 6 inch diametru | AC6DUX 33H641 DCIB06052S001G1-3 / 4 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.400 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/8"7.375 "€23.69
ALBION 02RR04028SFPQG Rolă pivotantă cu plăci cu frână 200 lb 4 inchi diametru | AC6DUY 33H642 02RR04028SFPQG3 x 3 "Curea peste roată0 - 299 lb.200 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"5.187 "€36.25
ALBION 02TM06101SFPQGN Rolă pivotantă cu plăci cu frână 450 lb 6 inch diametru | AC6DUZ 33H643 02TM06101SFPQGN3 x 3 "Curea peste roată300 - 999 lb.450 lb.5 / 16 "Nu2-5/8 x 3-5/8"7.375 "€50.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALBION 02XA04128S001GN Rolă pivotantă cu plăci cu frână 375 lb 4 inchi diametru
€32.78 /unitate