INGERSOLL-RAND Chei cu impact aer


Filtru
Stilul corpului: Mânerul D , Presiune necesară: 90 psi , Tip: 6 "Extins
StilModelManipulați materialulAdmisieNicovalăTip mânerMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
3955B2TI
-1/2 "NPTStandardMânerul DTitan5000 ft.- lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
B
216B
-1/4 "NPTStandard-Aluminiu200 ft.- lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
C
236
-1/4 "NPTStandard-Aluminiu450 ft.- lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
D
295A
-1/2 "NPTStandard-Aluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.52
E
261-3
-3/8 "NPT3 "Extins-Aluminiu1200 ft.- lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
F
285B-6
-1/2 "NPT6 "ExtinsMânerul DAluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "20 "€1,483.55
G
2850MAX-6
Aluminiu---Aluminiu / compozit2100 ft.- lb.3 / 4 "13 7 / 64 "€1,720.80
H
2135PTIMAX
Compozit1/4 "NPTStandardMâner de pistolTitan780 ft.- lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
I
259
Metal3/8 "NPTStandardMâner de pistolMetal1050 ft.- lb.3 / 8 "8 3 / 5 "€902.12
J
232TGSL
Cauciuc1/4 "NPTStandard--625 ft.- lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?