Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 232TGSL, antrenare de 1/2 inch, 10000 rpm, dimensiune furtun 3/8 inch | AD3FTW 3YY33

INGERSOLL-RAND 232TGSL Cheie de impact cu aer, 1/2 inch, 10000 RPM, dimensiune furtun 3/8 inch

În stoc
Articol: AD3FTW Model: 232TGSLCrucea Ref: 3YY33

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€727.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.4
CFM @ încărcare completă23.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită10,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul625 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală7 2 / 7 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereInel
Dimensiunea unității pătrate1 / 2 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei6.0 lb.
Gama de cuplu40 - 400 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9025
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8467115040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru slăbirea sau strângerea piulițelor, șuruburilor mari și elementelor de fixare înghețate sau ruginite în aplicații auto, întreținere de bază și producție ușoară
    • Utilizează presiune pneumatică pentru a furniza cantități mari de cuplu piulițelor și șuruburilor
    • Echipat cu regulator de putere reglabil pentru un control mai bun
    • Aderență superioară cu cheie de impact tip pistol pentru un confort și control mai bun în mai multe unghiuri

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulAdmisieNicovalăTip mânerMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Cheie cu impact pneumatic 1-1/2 inch Drive 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1/2 "NPTStandardMânerul DTitan5000 ft.- lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX, antrenare pătrată de 1/2 inch, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXCompozit1/4 "NPTStandardMâner de pistolTitan780 ft.- lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 216B, antrenare de 3/8 inchi, 8000 rpm, 1/4 inch NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1/4 "NPTStandard-Aluminiu200 ft.- lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 236, antrenare de 1/2 inch, 7400 rpm, carcasă din aluminiu | AE4JRP 5LA59 236-1/4 "NPTStandard-Aluminiu450 ft.- lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 295A, antrenare de 1 inch, 5000 rpm, nicovală extinsă | AE4JRQ 5LA60 295A-1/2 "NPTStandard-Aluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.51
INGERSOLL-RAND 261-3 Cheie de impact, 3/4 inch cu antrenare pătrată, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3/8 "NPT3 "Extins-Aluminiu1200 ft.- lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10
INGERSOLL-RAND 285B-6 Cheie cu impact pneumatic 1 inch Drive 5000 Rpm | AE4JRZ 5LA70 285B-6-1/2 "NPT6 "ExtinsMânerul DAluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "20 "€1,483.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 232TGSL Cheie de impact cu aer, 1/2 inch, 10000 RPM, dimensiune furtun 3/8 inch
€727.50 /unitate