INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 Cheie de impact cu aer, 1 inch Dimensiunea antrenamentului pătrat 300 până la 1600 Feet-Lbs. | CD3VNQ 460P03

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 Cheie de impact cu aer, 1 inch Dimensiunea antrenamentului pătrat 300 până la 1600 Feet-Lbs.

În stoc
Articol: CD3VNQ Model: 2850MAX-6Crucea Ref: 460P03

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,720.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare14.00
Stilul corpuluiMânerul D
CFM @ încărcare completă56.0
Viteză gratuită5500 rpm
Manipulați materialulAluminiu
Material carcasăAluminiu / compozit
Max. Capacitatea șuruburilor1"
Max. Cuplul2100 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 4 "
Lungime totală13 7 / 64 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereRing / Thru Hole
Greutatea sculei21.6 lb.
Gama de cuplu300 până la 1600 ft-lb
Tip6 "Extins

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.106

Detalii produs:

    • Mecanism de impact din oțel solid pentru slăbirea și strângerea piulițelor și elementelor de fixare
    • Carcasa rezistentă la substanțe chimice și miezul de oțel permit funcționarea în medii dure de lucru
    • Design ergonomic cu un mâner reglabil în formă de D, 360 de grade, pentru mai puțină oboseală
    • Conexiunea furtunului pivotant menține cablurile desfăcute
    • Extensia de nicovală de 6 inch permite accesul în toate locurile greu accesibile

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulAdmisieNicovalăTip mânerMaterial carcasăMax. CuplulMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
INGERSOLL-RAND 3955B2TI Cheie cu impact pneumatic 1-1/2 inch Drive 2750 Rpm | AA9UZZ 1FYD4 3955B2TI-1/2 "NPTStandardMânerul DTitan5000 ft.- lb.3 / 4 "16.5 "€11,962.62
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 2135PTIMAX, antrenare pătrată de 1/2 inch, 9800 rpm | AB3PBD 1UMK7 2135PTIMAXCompozit1/4 "NPTStandardMâner de pistolTitan780 ft.- lb.3 / 8 "7 1 / 3 "€750.83
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 232TGSL, antrenare de 1/2 inch, 10000 rpm, dimensiune furtun 3/8 inch | AD3FTW 3YY33 232TGSLCauciuc1/4 "NPTStandard--625 ft.- lb.3 / 8 "7 2 / 7 "€727.50
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 216B, antrenare de 3/8 inchi, 8000 rpm, 1/4 inch NPT | AE3VPB 5GEA7 216B-1/4 "NPTStandard-Aluminiu200 ft.- lb.3 / 8 "7 5 / 7 "€499.85
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 236, antrenare de 1/2 inch, 7400 rpm, carcasă din aluminiu | AE4JRP 5LA59 236-1/4 "NPTStandard-Aluminiu450 ft.- lb.3 / 8 "7.125 "€310.37
Cheie cu impact pneumatic INGERSOLL-RAND 295A, antrenare de 1 inch, 5000 rpm, nicovală extinsă | AE4JRQ 5LA60 295A-1/2 "NPTStandard-Aluminiu1475 ft.- lb.1 / 2 "10.5 "€1,763.51
INGERSOLL-RAND 261-3 Cheie de impact, 3/4 inch cu antrenare pătrată, 5500 RPM | AE4JRY 5LA69 261-3-3/8 "NPT3 "Extins-Aluminiu1200 ft.- lb.1 / 2 "11 4 / 5 "€1,197.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INGERSOLL-RAND 2850MAX-6 Cheie de impact cu aer, 1 inch Dimensiunea antrenamentului pătrat 300 până la 1600 Feet-Lbs.
€1,720.80 /unitate