Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Element de încălzire tubular cu aripioare VULCAN FTH50B-B, monofazat, 5000 W | AC9MEG 3HK22

VULCAN Element de încălzire tubular cu aripioare FTH50B-B, monofazat, 5000 W

În stoc
Element: AC9MEG Model: FTH50B-BCrucea Ref: 3HK22
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
€255.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElement de încălzire tubular cu aripioare
MaterialOţel
Max. Temperatura învelișului.800 grade F
Tip montare3 / 4-16 fire, 2 "pe centru
Lungime totală27.437 "
Fază1
Dimensiunea șurubului8-32
Material învelișOţel
Voltaj240V
Watt Density72 W / mp în.
Watts5000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Element de încălzire tubular cu aripioare Vulcan FTH50B-B conceput pentru încălzirea aerului și gazelor în aplicații HVAC cu convecție naturală și forțată
    • Construcție din oțel și aluminiu cu design cu aripioare pentru distribuirea uniformă a căldurii pe întregul mediu fluid
    • Certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăWattsPreț
VULCAN FTH20B-B Element de încălzire tubular cu aripioare 240v | AC9MED 3HK19 FTH20B-B12.437 "2000€187.79
VULCAN FTH30B-B Element de încălzire tubular cu aripioare 240v | AC9MEE 3HK20 FTH30B-B17.437 "3000€214.27
VULCAN FTH40B-B Element de încălzire tubular cu aripioare 240v | AC9MEF 3HK21 FTH40B-B22.437 "4000€258.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN Element de încălzire tubular cu aripioare FTH50B-B, monofazat, 5000 W
€255.36 /unitate