A B Voltajul bateriei: 12V c.c. , Capacitate: 2200 lbs. , Material pentru rotile: Plastic, cauciuc , Culoare: Albastru, negru , Adâncime: 67 " , Lungimea furcii: 45 " , Material cadru: Oţel , Tip rotiță frontală: Rigid , Lățimea roții frontale: 2" , Înălțimea mânerului: 49 1 / 2 " , Lungimea mânerului: 49.5 " , Material mâner: Oţel , Tip mâner: Reglabil , Înălțime: 49.5 " , Include: Cadru complet sudat , Lungime: 67 " , Înălțime de ridicare max.: 31.5 , Material: Oţel , Max. Înălțimea furcii: 31.5 " , Max. Distanța de călătorie: 28 " , Min. Înălțimea furcii: 3.5 " , Număr de baterii: 1 , Sursa de putere: electric , Tip rotiță spate: Pivotant , Lățimea roții din spate: 2" , Voltaj: 12V c.c.