VESTIL PMC-HIPM-27-DC Transpaletă alimentat în curent continuu cu ridicare mare, 2200 lb. Capacitate, albastru/negru | AG7XJF

VESTIL PMC-HIPM-27-DC Transpaletă alimentat în curent continuu cu ridicare mare, 2200 lb. Capacitate, albastru/negru

În stoc
Articol: AG7XJF Model: PMC-HIPM-27-DC

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,359.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti electric
Baterie(1)12V DC
Dimensiune baterie10
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate2200 lbs.
Material de rotirePlastic, cauciuc
CuloriAlbastru, negru
Adâncime67 "
Lungimea furcii45 "
Lățimea furcii27 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePlastic
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale2"
Mâner Dia.1.2 "
Înălțimea mânerului49 1 / 2 "
mâner Lungime49.5 "
Manipulați materialulOţel
Tip mânerReglabil
Înălţime49.5 "
IncludeCadru complet sudat
Lungime67 "
Înălțimea de ridicare Max.31.5
Capacitate de încărcare2200 lbs.
Înălțime coborâtă3 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea furcii31.5 "
Max. Distanța de călătorie28 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălțimea furcii3.5 "
Numărul de baterii1
Lățimea totală a furcii27 "
Sursa de putereelectric
Înălțimea ridicată31 1 / 2 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spateCauciuc
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
Voltaj12V c.c.
Lăţime26.5 "
Lățimea peste furci27 In.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.85
Înălțimea navei (cm)125.73
Lungimea navei (cm)170.18
Lățimea navei (cm)67.31
Codul HS8428900290
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLățimea furciiLățimea totală a furciiLăţimePreț
VESTIL PMC-HIPM-21-DC Transpaletă alimentat în curent continuu cu ridicare mare, 2200 lb. Capacitate, albastru/negru | AG7XJE PMC-HIPM-21-DC21 "21 "21.5 "€7,376.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PMC-HIPM-27-DC Transpaletă alimentat în curent continuu cu ridicare mare, 2200 lb. Capacitate, albastru/negru
€8,359.25 /unitate