MOTOR BALDOR M4406TX-4E Motor de uz general, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 CP, TEFC, Cadru 445T | AJ6XJR

BALDOR MOTOR M4406TX-4E Motor de uz general, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 CP, TEFC, cadru 445T

În stoc
Articol: AJ6XJR Model: M4406TX-4E

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€29,125.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperiA 170.0
Tip de bazăRigid
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le445T
Materiale cadruFier de călcat
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 170.0
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motoruluiA44062M
Număr de poli4
producție150.000 CP
Lungime totală44.62 "
Fază3
Factor de putere87
Factor de serviciu1.15
Viteză1,785 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireWye Start - Delta Run
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460 V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 723.6
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)128.27
Lățimea navei (cm)105.41
Codul HS85015381
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 95.00%
    • Cod invertor: Nu invertor
    • Cod KVA: G
    • Cleme de ridicare: Cleme de ridicare standard
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 2 AWG
    • Familie de produse: General Industrial
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Diametrul arborelui: 2.375 in
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiInrameaza-leLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăTipul de pornirePreț
MOTOR BALDOR CEM4400TS Motor închis trifazat, 1800 RPM, 60 Hz, 100 CP, TEFC, Cadru 405TSC | AJ6PRX CEM4400TS100.000 CP224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmDirect on-line€26,706.71
BALDOR MOTOR CM2333T-58 Motor trifazat închis, 1500 RPM, 50 Hz, 15 CP, TEFC, 254TC Cadru | AJ6QGL CM2333T-5815.000 CP22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run€4,913.92
MOTOR BALDOR CM3545X Motor de uz general, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6QGZ CM3545X1.000 CP4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmDirect on-line€802.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR M4406TX-4E Motor de uz general, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 150 CP, TEFC, cadru 445T
€29,125.39 /unitate