BALDOR MOTOR Motoare de 50 Hz, cadru NEMA cu trei faze IP22


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Hz: 50 , Număr de poli: 4 , Faza: 3 , Evaluare: 40C AMB-CONT , RPM: 1425 IP23 , Tip de pornire: Direct on-line , Viteza sincronă: 1,500 rpm
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăVoltajPreț (ex. TVA)
A
M3112-57
----581.25-230/400€822.41
A
M3108-57
----671.25-230/400€739.03
B
EM3116-57
1.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400V 230V€1,070.29
B
EM3116T-57
1.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400V 230V€1,075.99
B
EM3154T-57
1.500 CP5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400V 230V€1,143.38
B
EM3157T-57
2.000 CP5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400V 230V€1,175.36
B
EM3211T-57
3.000 CP8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400V 230V€1,344.42
B
EM3218T-57
5.000 CP14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400V 230V€1,488.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?