MOTOR BALDOR M3108-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6XGN

BALDOR MOTOR M3108-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru

În stoc
Articol: AJ6XGN Model: M3108-57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€739.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Amplificatori de încărcare completă1.7/1
Eficiență de încărcare completă73
Hz50
Clasa de izolareB
HP de ieșire.5
Fază3
Factor de putere67
Evaluare40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Factor de serviciu1.25
Voltaj230/400

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)23.81
Lungimea navei (cm)35.09
Lățimea navei (cm)27.47
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Baldor Motor M3108-57 trifazat deschis este ideal pentru alimentarea mașinilor electrice pentru aplicații generale de producție și transfer de fluide. Acest motor este instalat pe baze plate pentru a face față vibrațiilor mari. Motor Baldor FDL3733TM motorul dispune de carcasă TEFC pentru aplicații în aer liber.

Caracteristici:

  • Acest motor are o rotație reversibilă a arborelui pentru ajustarea la diferite aplicații.
  • Are o construcție din oțel pentru a preveni impacturile accidentale de la deteriorarea componentelor interne ale motorului.
  • Dispune de carcasă deschisă pentru circulația completă a aerului în interiorul motorului în condiții de interior.
  • Are o bază rigidă pentru instalare pe suprafețe plane.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • DEEE
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza de ieșire a acestui motor trifazat?

A. Furnizează până la 1425 rpm în condiții de încărcare maximă.

Î. Ce metodă de pornire este acceptată de acest motor?

A. Pornește cu acțiune directă în linie pentru a furniza capacitatea maximă de cuplu încă de la început.

Î. Ce dimensiune a firului este suportată de acest motor trifazat Baldor?

A. Acceptă dimensiunea firului de 18 AWG.

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM3116-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TUA EM3116-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400V 230V€1,070.29
MOTOR BALDOR EM3116T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 143T | AJ6TUD EM3116T-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400V 230V€1,075.99
MOTOR BALDOR EM3154T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TUP EM3154T-571.500 CP5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400V 230V€1,143.38
MOTOR BALDOR EM3157T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TVD EM3157T-572.000 CP5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400V 230V€1,175.36
MOTOR BALDOR EM3211T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, ODP, Cadru 182T | AJ6TVV EM3211T-573.000 CP8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400V 230V€1,344.42
MOTOR BALDOR EM3218T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6TWN EM3218T-575.000 CP14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400V 230V€1,488.34
MOTOR BALDOR M3112-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€822.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR M3108-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru
€739.03 /unitate