BALDOR MOTOR EM3211T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, ODP, cadru 182T

În stoc
Articol: AJ6TVV Model: EM3211T-57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,344.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperi8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere41 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le182T
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 4.9
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3630M
Număr de poli4
producție3.000 CP
Lungime totală15 "
Fază3
Factor de putere76
Factor de serviciu1.15
Viteză1,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,500 rpm
Voltaj400V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.3
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul Baldor EM3211T-57 este ideal pentru pompe, compresoare, ventilatoare, echipamente de manipulare a materialelor, mașini-unelte și transportoare.

Caracteristici:

  • Motorul Baldor EM3211T-57 are carcasă OPSB (bandă cu fante deschise) pentru o circulație eficientă a aerului.
  • Cadrul motorului este realizat din oțel de grosime mare pentru rigiditate structurală.
  • Această unitate are un ureche de ridicare standard pentru a permite o portabilitate ușoară.
  • Este potrivit pentru montare în orice poziție în locuri periculoase, datorită bazei rigide și a cutiilor de conducte cu garnituri.
  • Acest motor izolat Clasa F vine cu rulmenti cu bile cu lubrifiere Polyrex EM pentru a rezista la scurgerile de apa si aer.
  • Oferă putere constantă cu funcționarea motorului trifazat, asigurând astfel o performanță lină.
  • Are un ciclu de lucru continuu si poate functiona la o viteza maxima de 1765 rpm, la temperaturi ambientale de pana la 40 de grade Celsius.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • CSA
  • CSA EEV
  • NU AL MEU

Întrebări frecvente:

Î. Ce înseamnă funcționare continuă?

A. O sarcină continuă este locul în care cel mai mare curent este de așteptat să funcționeze continuu timp de trei ore sau mai mult.

Î. Care este diferența dintre motoarele cu 1, 2 și 3 faze?

A.

  • Motor monofazat: Electricitatea circulă printr-un singur conductor.
  • Motor cu 2 faze: Electricitatea circulă prin conductori cu 4 fire (2 pentru fiecare fază).
  • Motor trifazat: Electricitatea circulă prin 3 conductoare separate.

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM3116-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TUA EM3116-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400V 230V€1,070.29
MOTOR BALDOR EM3116T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 143T | AJ6TUD EM3116T-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400V 230V€1,075.99
MOTOR BALDOR EM3154T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TUP EM3154T-571.500 CP5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400V 230V€1,143.38
MOTOR BALDOR EM3157T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TVD EM3157T-572.000 CP5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400V 230V€1,175.36
MOTOR BALDOR EM3218T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, ODP, Cadru 184T | AJ6TWN EM3218T-575.000 CP14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400V 230V€1,488.34
MOTOR BALDOR M3108-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€739.03
MOTOR BALDOR M3112-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€822.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3211T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, ODP, cadru 182T
€1,344.42 /unitate