BALDOR MOTOR EM3218T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6TWN Model: EM3218T-57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,488.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperi14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere67.85 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184T
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 8.0
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3646M
Număr de poli4
producție5.000 CP
Lungime totală16.5 "
Fază3
Factor de putere75
Factor de serviciu1.15
Viteză1,450 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,500 rpm
Voltaj400V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.45
Înălțimea navei (cm)41.28
Lungimea navei (cm)67.63
Lățimea navei (cm)42.23
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M3218T-57, M3218T-50
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 88.40%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: K
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 14 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 35.59 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 1.125 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 57.27 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 82 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 102 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EM3116-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6TUA EM3116-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400V 230V€1,070.29
MOTOR BALDOR EM3116T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, ODP, Cadru 143T | AJ6TUD EM3116T-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400V 230V€1,075.99
MOTOR BALDOR EM3154T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TUP EM3154T-571.500 CP5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400V 230V€1,143.38
MOTOR BALDOR EM3157T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, ODP, Cadru 145T | AJ6TVD EM3157T-572.000 CP5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400V 230V€1,175.36
MOTOR BALDOR EM3211T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, ODP, Cadru 182T | AJ6TVV EM3211T-573.000 CP8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400V 230V€1,344.42
MOTOR BALDOR M3108-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€739.03
MOTOR BALDOR M3112-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, ODP, 56 Cadru | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€822.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 CP, ODP, cadru 184T
€1,488.34 /unitate