BALDOR MOTOR Motoare de 50 Hz, cadru NEMA C-Face trifazic


Filtru
Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Hz: 50 , Faza: 3 , Evaluare: 40C AMB-CONT , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelTipul motoruluiamperiTip de bazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRPMPreț (ex. TVA)
A
VM3541-57
------752850€1,621.97
B
M3538-57
------671425 IP54€1,564.42
A
VM3542-57
------591425 IP54€1,796.76
A
KM3454-57
------591425€1,266.02
A
VM3534-57
------531425 IP54€1,432.29
B
M3542-57
------591425 IP54€1,673.11
A
VM3538-57
------671425 IP54€1,673.11
A
VM3537-57
------742850 IP54€1,553.75
C
VEM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VFără montare21.000 CP12.23 "87-€2,214.48
C
EM3545-57
3516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 CP12.22 "87-€2,193.18
C
VEM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VFără montare41.000 CP12.29 "74-€2,193.18
C
VEM3546-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VFără montare41.000 CP12.23 "74-€2,193.18
C
EM3546T-57
3518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 CP12.31 "74-€2,242.18
C
VEM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VFără montare21.500 CP13.29 "84-€2,408.43
C
EM3550T-57
3524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 CP13.29 "84-€2,544.83
C
EM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 CP13.31 "65-€2,280.55
C
VEM3554T-57
3526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VFără montare41.500 CP13.29 "65-€2,278.42
C
EM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 CP13.31 "73-€2,408.43
C
VEM3558T-57
3528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VFără montare42.000 CP13.29 "73-€2,414.80
C
VEM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VFără montare22.000 CP14.17 "88-€2,627.97
C
EM3555T-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 CP14.17 "88-€2,794.20
C
VEM3555-57
3532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VFără montare22.000 CP14.1 "88-€2,389.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?