MOTOR BALDOR VEM3558T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YQD

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6YQD Model: VEM3558T-57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,294.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperi5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere24.7 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completă3.4
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3528M
Număr de poli4
producție2.000 CP
Lungime totală13.29 "
Fază3
Factor de putere73
Factor de serviciu1.15
Viteză1,445 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,500 rpm
Voltaj400V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Motorul de uz general Baldor VEM3558T-57 este potrivit pentru manipularea sarcinilor în aplicații de automatizare, procesare a alimentelor și băuturi și producție generală. Este ideal pentru acționarea pompelor, compresoarelor, transportoarelor, ventilatoarelor, mașinilor-unelte și multe altele.

Caracteristici:

  • Motorul de uz general Baldor VEM3558T-57 nu lasa aerul sa treaca cu usurinta prin acesta datorita carcasei sale complet inchise racire cu ventilator (TEFC), asigurandu-l de medii extreme.
  • Acest motor închis trifazat pregătit pentru invertor este capabil să gestioneze întreruperile de curent.
  • Dispune de un cadru din oțel cu izolație clasa F pentru o funcționare sigură.
  • Acest motor oferă o rotație reversibilă a arborelui pentru a se adapta la o gamă largă de aplicații.

Standarde și aprobări:

  • UR
  • DEEE
  • CSA
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. La ce se referă designul C-Face în motoarele Baldor?

A. Un design C-face are o suprafață plană prelucrată pe o parte pentru cuplarea directă cu echipamentul.

Î. Ce grăsime este ideală pentru rulmenții motorului?

A. Unsoarea Polyrex EM este ideală pentru rulmenții de motor. Se descurcă la temperaturi ridicate (până la 300 de grade F) în condiții restrânse.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiTip de bazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRPMPreț
MOTOR BALDOR EM3545-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56 | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 CP12.22 "87-€1,175.36
MOTOR BALDOR EM3546T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 CP12.31 "74-€1,201.64
MOTOR BALDOR EM3550T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 CP13.29 "84-€1,363.83
MOTOR BALDOR EM3554T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 CP13.31 "65-€1,222.20
MOTOR BALDOR EM3555T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 CP14.17 "88-€1,497.48
MOTOR BALDOR EM3558T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 CP13.31 "73-€1,290.74
MOTOR BALDOR KM3454-57 Motor închis trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVR KM3454-57------591425€678.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3558T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 2 CP, TEFC, cadru 145TC
€1,294.16 /unitate