MOTOR BALDOR VEM3554T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145TC | AJ6YPP

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC

În stoc
Articol: AJ6YPP Model: VEM3554T-57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,221.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperi5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V
Tip de bazăFără montare
Cuplu de rupere23.2 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.9
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3526M
Număr de poli4
producție1.500 CP
Lungime totală13.29 "
Fază3
Factor de putere65
Factor de serviciu1.15
Viteză1,455 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,500 rpm
Voltaj400V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

Baldor Motor VEM3554T-57 este un motor electric versatil potrivit pentru antrenarea pompelor, transportoarelor, compresoarelor, ventilatoarelor și suflantelor.

Caracteristici:

  • Dispune de o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator (TEFC), care ajută la protejarea acestuia de praf și alți contaminanți.
  • Acest motor Baldor VEM3554T are un cadru de oțel pentru rigiditate structurală și oferă temperaturi ambientale de până la 40 de grade C.
  • Acest motor de 1.5 CP funcționează la o viteză maximă de 1500 rpm.

Standarde și aprobări:

  • RoHS
  • IE3
  • UR
  • DEEE
  • CSA
  • CE

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un motor trifazat și un motor monofazat?

A. Un motor trifazat are trei faze de putere care se află la 120 de grade, în timp ce un motor monofazat are o singură fază de putere. Motoarele trifazate sunt mai eficiente, mai fiabile și mai puternice decât motoarele monofazate.

Î. Care este tensiunea nominală a acestui motor Baldor?

A. Motorul este evaluat pentru 230/400 volți, care este tensiunea standard utilizată în multe aplicații industriale și comerciale.

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiTip de bazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRPMPreț
MOTOR BALDOR EM3545-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56 | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 CP12.22 "87-€1,175.36
MOTOR BALDOR EM3546T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 CP12.31 "74-€1,201.64
MOTOR BALDOR EM3550T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 CP13.29 "84-€1,363.83
MOTOR BALDOR EM3554T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 CP13.31 "65-€1,222.20
MOTOR BALDOR EM3555T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 CP14.17 "88-€1,497.48
MOTOR BALDOR EM3558T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 CP13.31 "73-€1,290.74
MOTOR BALDOR KM3454-57 Motor închis trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVR KM3454-57------591425€678.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3554T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 rpm, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 145TC
€1,221.06 /unitate