Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Șaibă FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 11/16 inch, 10 buc | AH7CQQ 36RL07

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 11/16 inch, 10 buc.

În stoc
Element: AH7CQQ Model: FB3FLWASH516SOD2P10Crucea Ref: 36RL07
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
€19.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător plat
CuloriSilver
finalizareaNL-19 (SM)
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor5 / 16 "
Calitate316
În interiorul Dia.11 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.11 / 16 "
pachetul Greutate0.05
Rockwell HardnessB70
Sistem de măsurareInch
Grosime0.051 - 0.08 "
Grosime Toleranță0.051 - 0.080 "
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Șaibă, șurub de 5/16 inch, oțel inoxidabil 316, diametru exterior de 11/16 inch, 10 buc.
€19.65 /ambalaj