MOTOR BALDOR VEM3550T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143TC | AJ6YPJ

BALDOR MOTOR VEM3550T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 rpm, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 143TC

În stoc
Element: AJ6YPJ Model: VEM3550T-57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,290.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 V
Tip de bazăFără montare
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le143TC
Materiale cadruOţel
Frecvență50.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.3
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareB
Tipul motorului3524M
Număr de poli2
producție1.500 CP
Lungime totală13.29 "
Fază3
Factor de putere84
Factor de serviciu1.15
Viteză2,850 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă3,000 rpm
Voltaj400V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.35
Înălțimea navei (cm)33.33
Lungimea navei (cm)49.21
Lățimea navei (cm)34.93
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - VM3550T-57, VM3550T-50
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 85.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 6 @ 18 AWG
    • Familie de produse: uz general
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: C-Face
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiamperiTip de bazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRPMPreț
MOTOR BALDOR EM3545-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56 | AJ6TYQ EM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 CP12.22 "87-€1,175.36
MOTOR BALDOR EM3546T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TYW EM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 CP12.31 "74-€1,201.64
MOTOR BALDOR EM3550T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 143T | AJ6TZE EM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 CP13.29 "84-€1,363.83
MOTOR BALDOR EM3554T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZL EM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 CP13.31 "65-€1,222.20
MOTOR BALDOR EM3555T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6TZW EM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 CP14.17 "88-€1,497.48
MOTOR BALDOR EM3558T-57 Motor trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 CP, TEFC, Cadru 145T | AJ6UAJ EM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 CP13.31 "73-€1,290.74
MOTOR BALDOR KM3454-57 Motor închis trifazat, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.25 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6WVR KM3454-57------591425€678.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR VEM3550T-57 Motor trifazat, 230/400V, 3000 rpm, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 143TC
€1,290.74 /unitate