Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Dispozitiv de etanșare cu curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune de 3/4 inch, oțel

În stoc
Articol: AJ2JFJ Model: MIP-1120-34Crucea Ref: 5ZW66
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
€191.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșator de legare din oțel
Pentru grosimea curelei0.64mm
Pentru lățimea de legare3 / 4 "
Tip de crestăturăReverse unic
Inălțime totală1"
Lungime totală16 "
Lățimea totală6"
Tipul de etanșareÎmpinge
Lățimea curelei3 / 4 "
StilAcțiune frontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0886
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)43.69
Lățimea navei (cm)16
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiLungime totalăInălțime totalăLățimea totalăTipul de etanșarePreț
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Snap-On€165.69
MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Dispozitiv de etanșare pentru curele, manual, serviciu standard, acțiune frontală, lățime curea de 1/2 inch | CE8QDC 5ZW62 MIP-1100-121 / 2 "16 "1"6"Snap-On€140.90
MIP RC TOOLS MIP-1100-58 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Snap-On€140.90
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 Dispozitiv de etanșare cu curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune 1/2 inch, oțel | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Împinge€154.77
MIP RC TOOLS MIP-1120-58 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Împinge€154.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Dispozitiv de etanșare cu curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune de 3/4 inch, oțel
€191.64 /unitate