BUSSMANN Siguranță din sticlă GMA-3.5A, 3.5 A, 125 VAC, cilindrică, 5.2 mm dia., 20 mm lungime

Articol: BD3LMP Model: GMA-3.5A
€1.62 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Evaluarea tensiunii AC125 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent3.500A
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 x 20 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Evaluarea întreruperii10 kA la 125 VCA
Lungime20ft
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență30 MOhms
Tip de terminareTăia

Detalii produs:

    • Seria GMA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă GMA-3.5A, 3.5 A, 125 VAC, cilindrică, 5.2 mm dia., 20 mm lungime
€1.62 /unitate