Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Dispozitiv de etanșare pentru curele, manual, serviciu standard, acțiune frontală, lățime curea de 1/2 inch

În stoc
Element: CE8QDC Model: MIP-1100-12Crucea Ref: 5ZW62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€140.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșator de legare din oțel
AcțiuneAcțiune frontală
CuloriGri, Roșu
mâner Lungime14 "
Manipulați materialulPlastic
MaterialOţel
Max. Lățimea legării1 / 2 "
Min. Lățimea legării1 / 2 "
Inălțime totală1"
Lungime totală16 "
Lățimea totală6"
Tipul de etanșareSnap-On
Lățimea curelei1 / 2 "
StilAcțiune frontală
Tip de suprafațăPlat
Greutatea sculei3 lbs.
TipInstrument de sigilare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Tara natalaIndia

Detalii produs:

Dispozitivul de etanșare cu curele MIP-1100-12 al mărcii este ideal pentru asigurarea încărcăturilor și a pachetelor cu curele metalice. Acesta joacă un rol crucial în asigurarea stabilității și siguranței transporturilor în timpul transportului. Această sigilare manuală este utilizată în depozite, fabrici și centre logistice. Împiedică deplasarea articolelor, reducând riscul de deteriorare sau accidente prin prinderea și etanșarea curelei.

Caracteristici:

  • Are un design de îmbinare cu dublă crestătură pentru a spori securitatea conexiunilor de prindere.
  • Acest dispozitiv de etanșare cu curele vine cu un mâner de 14 inchi pentru a oferi o prindere confortabilă și o pârghie.
  • Dispune de o capacitate de sertizare pe două fețe pentru o siguranță sporită a curelei.
  • Acest dispozitiv de etanșare are o construcție din oțel pentru durabilitate și robustețe.
  • Include o acoperire din plastic pe mâner pentru a spori confortul utilizatorului.
  • Acest instrument are un design de îmbinare cu crestătură dublă pentru a spori securitatea și rezistența conexiunilor de curele.
  • Are un stil cu acțiune frontală care este eficientă pentru operațiunile de curele, permițând accesul și controlul ușor în timpul utilizării.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să urmez când folosesc acest dispozitiv de etanșare cu bandă?

A.

  • Inspectați cu atenție dispozitivul de etanșare a curelei pentru orice deteriorare sau uzură înainte de utilizare.
  • Utilizați unealta într-un mediu bine iluminat și controlat.
  • Mențineți o postură stabilă și echilibrată în timp ce utilizați sigilantul pentru a preveni încordarea sau căderile.
  • Manipulați unealta cu precauție, evitând forța bruscă sau excesivă.
  • Țineți mâinile și părțile corpului departe de părțile mobile pentru a preveni rănirea.
  • Asigurați-vă că sarcina care este legată este stabilă și poziționată corect.
  • Fixați bine curelele în unealtă și treceți-o prin garnitura cu fixare.
  • Fiți atenți când eliberați tensiunea de curele pentru a evita rupturi neașteptate.
  • Depozitați sigilantul într-un loc desemnat și sigur atunci când nu este utilizat.
  • Preveniți accesul neautorizat la instrument, în special de către copii.

Î. Ce tip de etanșare folosește acest dispozitiv de etanșare MIP-1100-12 pentru etanșare?

A. Acest dispozitiv de etanșare cu legături folosește garnituri cu fixare pentru etanșarea curelelor la locul lor.

Variante de produs

ProdusModelLățimea cureleiLungime totalăInălțime totalăLățimea totalăTipul de etanșarePreț
MIP RC TOOLS MIP-1120-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune 3/4 inch, oțel | AJ2JFJ 5ZW66 MIP-1120-343 / 4 "16 "1"6"Împinge€205.93
MIP RC TOOLS MIP-1100-34 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 3/4 inch, oțel | CD3UML 5ZW63 MIP-1100-343 / 4 "16 "1"6"Snap-On€191.99
MIP RC TOOLS MIP-1100-58 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, crestătură dublă, tăiat în jos, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDD MIP-1100-585 / 8 "16 "1"6"Snap-On€140.90
MIP RC TOOLS MIP-1120-12 Dispozitiv de etanșare cu curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune 1/2 inch, oțel | CE8QDE MIP-1120-121 / 2 "16 "1"6"Împinge€154.77
MIP RC TOOLS MIP-1120-58 Dispozitiv de etanșare pentru curele, utilizare obișnuită, cu o singură crestătură, tăiat în sus, dimensiune 5/8 inch, oțel | CE8QDF MIP-1120-585 / 8 "12 "1"6"Împinge€154.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-1100-12 Dispozitiv de etanșare pentru curele, manual, serviciu standard, acțiune frontală, lățime curea de 1/2 inch
€140.90 /unitate