Bobina de cablu de alimentare Reelcraft T-1535-103-200 este utilizată pentru a extinde convenabil și în siguranță sursele de alimentare în diferite locații, cum ar fi ateliere, garaje, șantiere și facilități industriale. Această bobină îmbunătățește organizarea și siguranța spațiului de lucru, împiedicând încurcarea sau deteriorarea cablurilor.
Caracteristici:
- Dispune de un mecanism de acționare cu manivelă pentru operare manuală.
- Această bobină de prelungire de 200 ft are o conexiune la capătul cablului de cabluri zburătoare pentru o conectare ușoară.
- Are o construcție din aluminiu pentru durabilitate și rezistență la coroziune.
- Culoarea neagră a carcasei adaugă un aspect elegant și profesional mulinetei.
Întrebări frecvente:
Î. Care este valoarea actuală a acestei bobine de prelungitor de 200 de picioare și ce dispozitive poate alimenta?
A. Cu un curent nominal de 24A, acest tambur de cablu de alimentare poate alimenta în siguranță uneltele, mașinile și corpurile de iluminat.
Î. Ce sunt pistele zburătoare?
A. Cablurile zburătoare sunt capete de sârmă pre-decuplate și cositorite, permițând conectarea ușoară la sursele de alimentare sau echipamente.