BALDOR MOTOR Motoare de 50 Hz

Motoare de pornire cu condensator și mono/trifazat concepute special pentru aplicații de 50 Hz în transportoare, suflante, pompe și compresoare de aer. Izolație clasa B/F pentru a rezista la temperaturi de până la 155 grade C și sunt disponibile în tensiuni cuprinse între 110 și 400 V

Filtru

BALDOR MOTOR -

Motoare de 50 Hz, cadru NEMA, IP22, rezistent la picurare, monofazat

StilModelproducțieamperiCuplu de rupereFazăFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
AL1319-50---1 tel----€1,529.83
AL1208-50.56.6/3.3-177Z2850 IP23-€700.44
AL1209-50.57.4/3.73.8 LB-FT173Z1425 IP2374 ° C€972.26
AL1304-50.57.4/3.73.8 LB-FT173AB1425 IP2374 ° C€881.65
AL1206-50. 334.6/2.32.4 LB-FT174AC1425 IP2357 grade C€774.79
AL1205-50. 335.2/2.61.35 LB-FT165-2850 IP2328 grade C€636.56
AL1306-50. 7510.6/5.33.2 LB-FT170AA2850 IP2384 grade C€852.61
AL1307-50. 7510/510.3 LB-FT176AF1425 IP23-€1,088.42
AL1309-50112/63.88 LB-FT183Z2850 IP2382 ° C€896.76
AL1318-50113/6.56.8 LB-FT171AG1425-€1,327.71
AL1313-501.518.4/9.25.5 LB-FT186V285079 grade C€1,259.17
AL1405T-50228/1414.5 LB-FT167AF1425-€1,778.41
AL1317-50224/12-184P2850-€1,677.35
BL1408T-50332/1624 LB-FT185AH142590 grade C€1,922.45
BL1508T-50521.641.5 LB-FT194H1455-€3,007.38
BALDOR MOTOR -

Motoare de 50 Hz, cadru NEMA monofazat, racit cu ventilator, IP44

StilModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț (ex. TVA)
AL3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-1€860.75
AL3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-1€991.58
AL3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-1€939.73
BL3605T-50-20/1017 LB-FT3.5 Amps042-1€2,136.18
AL3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-1€979.23
AL3509-50-12.6/6.3--021-1€1,091.90
BL3514-50-16/811.5 LB-FT4.7 Amps041.5-1€1,511.24
AL3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-1€1,337.00
BL3708T-50-2262.4 LB-FT8.03 Amps045-1€3,007.38
AL3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-1€1,162.76
AL3513-50-18/96.4 LB-FT8.4 Amps021.5-1€1,438.06
BL3515-50-19.4/9.78.7 LB-FT5 Amps022-1€1,870.18
BL3609T-50-25/12.519.8 LB-FT2.47 Amps043-1€2,514.86
AL3503-5054-----11.35 "1 tel€842.16
BL3514T-5054, 44-----14.19 "1 tel€1,511.24
BALDOR MOTOR -

Motoare de 50 Hz, cadru NEMA C-Face monofazat

StilModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipHPPreț (ex. TVA)
AVL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grade C3418L. 33€944.38
AVL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grade C3428L.5€1,094.23
AVL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 75€1,296.35
AVL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grade C3420L.5€857.26
AVL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grade C3532L1€1,484.52
AVL3513-508418/96.4 LB-FTAR2850104 grade C3532L1.5€1,493.82
AVL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€1,161.60
AVL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 75€987.36
BVL3514-508816/811.5 LB-FTAL142594 grade C3535LC1.5€1,677.35
BVL3515-509619.4/9.78.7 LB-FTAU2850-3535LC2€1,895.73
BALDOR MOTOR -

Motoare de 50 Hz, cadru NEMA cu trei faze IP22

StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereFactor de serviciuVitezăVoltajPreț (ex. TVA)
AM3112-57----581.25-230/400€822.41
AM3108-57----671.25-230/400€739.03
BEM3116-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400V 230V€1,070.29
BEM3116T-571.000 CP3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400V 230V€1,075.99
BEM3154T-571.500 CP5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FT12.13 "651.151,455 rpm400V 230V€1,143.38
BEM3157T-572.000 CP5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FT12.13 "731.151,445 rpm400V 230V€1,175.36
BEM3211T-573.000 CP8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FT15 "761.151,450 rpm400V 230V€1,344.42
BEM3218T-575.000 CP14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FT16.5 "751.151,450 rpm400V 230V€1,488.34
BALDOR MOTOR -

Motoare de 50 Hz, cadru NEMA trifazic, racit cu ventilator, IP44

StilModelLungime totalăamperiCuplu de rupereFactor de putereVitezăTipul de pornireViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
AEM3615T-57---81---230/400€1,748.77
BEM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€1,908.69
BEM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirect on-line1,500 rpm400V 230V€1,514.62
BEM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirect on-line3,000 rpm400V 230V€2,195.39
BEM3710T-5819.01 "A 10.872.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V€2,426.11
BALDOR MOTOR -

Motoare de 50 Hz, cadru NEMA C-Face trifazic

StilModelTipul motoruluiamperiTip de bazăNumăr de poliproducțieLungime totalăFactor de putereRPMPreț (ex. TVA)
AVM3537-57------742850 IP54€832.69
AKM3454-57------591425€678.48
AVM3534-57------531425 IP54€767.58
BM3538-57------671425 IP54€838.40
BM3542-57------591425 IP54€896.66
AVM3541-57------752850€869.24
AVM3538-57------671425 IP54€896.66
AVM3542-57------591425 IP54€962.91
CVEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VFără montare21.000 CP12.23 "87-€1,186.79
CEM3545-573516M2.8 A @ 230 V 1.6 A @ 400 VRigid21.000 CP12.22 "87-€1,175.36
CVEM3546-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VFără montare41.000 CP12.23 "74-€1,175.36
CEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VRigid41.000 CP12.31 "74-€1,201.64
CVEM3546T-573518M3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 VFără montare41.000 CP12.29 "74-€1,175.36
CVEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VFără montare21.500 CP13.29 "84-€1,290.74
CEM3550T-573524M4.0 A @ 230 V 2.3 A @ 400 VRigid21.500 CP13.29 "84-€1,363.83
CEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid41.500 CP13.31 "65-€1,222.20
CVEM3554T-573526M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VFără montare41.500 CP13.29 "65-€1,221.06
CVEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VFără montare42.000 CP13.29 "73-€1,294.15
CEM3558T-573528M5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 VRigid42.000 CP13.31 "73-€1,290.74
CEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VRigid22.000 CP14.17 "88-€1,497.48
CVEM3555-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VFără montare22.000 CP14.1 "88-€1,280.45
CVEM3555T-573532M5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 VFără montare22.000 CP14.17 "88-€1,408.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?