MOTOR BALDOR L3503-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZA

BALDOR MOTOR L3503-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 rpm, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, 56 cadru

În stoc
Articol: AJ6WZA Model: L3503-50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€842.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
Eficiență68.00%
Tip de carcasăTEFC
Materiale cadruOţel
Marimea ramei56
Amplificatori de încărcare completă6.6/3.3
HP1/2 CP
Clasa de izolareB
IP Rating-ul54
Tip montarePicior
Lungime totală11.35 "
Fază1 tel
Evaluare50 Hz
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.0.625 "
Voltaj110 / 220 V
Greutate27 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85013100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • rpm sincron: 3000 rpm
    • volți @ frecvență: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR L3409-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-1€979.23
MOTOR BALDOR L3501-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-1€860.75
MOTOR BALDOR L3504-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 Cadru | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-1€991.58
MOTOR BALDOR L3506-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-1€939.73
MOTOR BALDOR L3507-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-1€1,162.76
MOTOR BALDOR L3509-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€1,091.90
MOTOR BALDOR L3510-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 Amps041-1€1,337.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR L3503-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 rpm, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, 56 cadru
€842.16 /unitate