MOTOR BALDOR L3609T-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 CP, TEFC, Cadru 184T | AJ6XBD

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3609T-50, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 184T

În stoc
Articol: AJ6XBD Model: L3609T-50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,614.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
amperi25/12.5
bazăRG
Cuplu de rupere19.8 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le184T
Cuplu de încărcare completă11.3 LB-FT
HP3
Hz50
IzolațieF
Conduce4 # 14 A PH, 2 # 16 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină2.47 Amps
Număr de poli04
producție3
Fază1
Factor de putere98
RevizuireAJ
RPM1425
Tip3646LC
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 22.1 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 14.1 LB-FT
    • Curent de pornire: 80.2 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulamperiCuplu de rupereCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăPreț
MOTOR BALDOR L3409-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, TEFC, 48 Frame | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-1€1,796.77
MOTOR BALDOR L3501-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 Amps04. 33-1€1,579.35
MOTOR BALDOR L3503-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 tel€1,545.23
MOTOR BALDOR L3504-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, TEFC, 56 Cadru | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 Amps04.5-1€1,796.77
MOTOR BALDOR L3506-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 Amps02. 75-1€1,724.27
MOTOR BALDOR L3507-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, TEFC, 56 Frame | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 Amps04. 75-1€2,133.50
MOTOR BALDOR L3509-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hp, TEFC, 56 Frame | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€2,003.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat L3609T-50, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 3 CP, TEFC, cadru 184T
€4,614.41 /unitate