DAYTON Butoane neiluminate, 30 mm


Filtru
Acțiune: Push / Pull menținut în 2 poziții , Formular de contact: 1NO / 1NC , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 30mm , Conexiune terminală: Placa de presiune , Tip de operator: Diametru 40mm. Ciupercă
StilModelBezelCuloriMaterialul capuluiMaterialNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
30G464
Zinc placat cu crom sub presiuneRoșuMetalMetal4, 13€315.35
B
30G465
Zinc placat cu crom sub presiuneVerdeMetalMetal4, 13€315.35
A
30G467
PlasticRoșuPlasticPlastic4, 4X, 13€217.72
C
30G468
PlasticVerdePlasticPlastic4, 4X, 13€198.07

Butoane neiluminate, 30 mm

Butoanele Dayton ne-iluminate pornesc și opresc echipamentele din unitățile industriale și comerciale. Aceste butoane vin pre-asamblate cu capac, un operator și un bloc de contact. Acestea sunt de obicei utilizate în situații de urgență, cum ar fi instalarea unei prese de rezistență sau oprirea mașinilor de procesare, pentru siguranța utilizatorilor. Nu au indicator iluminat. Alegeți dintr-o gamă de aceste butoane, disponibile în culorile negru, verde și roșu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?