Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G465 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AC4NYD

DAYTON 30G465 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde

În stoc
Articol: AC4NYD Model: 30G465

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€315.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare neiluminat
AcțiunePush / Pull menținut în 2 poziții
BezelZinc placat cu crom sub presiune
CuloriVerde
Formular de contact1NO / 1NC
Evaluare contact10A @ 600 VCA
Materialul capuluiMetal
MaterialMetal
Desemnarea evaluării contactului NEMAA600 / Q600
NEMA Rating-ul4, 13
Număr de operatori1
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Tipul de operatorDiametru 40mm. Ciupercă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBezelCuloriMaterialul capuluiMaterialNEMA Rating-ulPreț
DAYTON 30G464 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AC4NYC 30G464Zinc placat cu crom sub presiuneRoșuMetalMetal4, 13€315.35
DAYTON 30G467 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Roșu | AC4NYF 30G467PlasticRoșuPlasticPlastic4, 4X, 13€217.72
DAYTON 30G468 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde | AC4NYG 30G468PlasticVerdePlasticPlastic4, 4X, 13€198.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G465 Buton de apăsare neiluminat 30mm 1no/1nc Verde
€315.35 /unitate