LASCO Tee, PVC


Filtru
Material corp: PVC , Conformitate: ASTM , Max. Temp.: 140 grade F , Program: 40
StilModelCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1401-020
GriInsera5.51 "170 psi@73 grade F2"€14.05
A
1401-015
GriInsera5.45 "200 psi@73 grade F1.5 "€7.16
B
1401-005
GriInsera-200 psi@72 grade F1 / 2 "€3.26
B
1401-007
GriInsera-200 psi@72 grade F3 / 4 "€3.35
C
1401129
GriInsert x Insert x Double Helix4.18 "-1"€4.76
C
1401099
GriInsert x Insert x Double Helix4.17 "-3 / 4 "€4.07
B
1401-010
GriInsera-200 psi@72 grade F1"€4.48
B
1401-012
GriInsera-200 psi@72 grade F1.25 "€6.61
A
1401030
GriInsera8.5 "-3"€40.88
D
405010
AlbFNPT x FNPT x FNPT3.35 "450 psi @ 73 grade F1"€5.54
E
401030
AlbSoclu x Soclu x Soclu7.64 "-3"€27.67
F
402012
AlbSoclu x Soclu x FNPT4.15 "-1.25 "€5.27
G
403007
AlbSoclu x FNPT x Soclu2.75 "-3 / 4 "€1.68
F
402010
AlbSoclu x Soclu x FNPT3.35 "450 psi @ 73 grade F1"€3.62
F
402005BC
AlbSoclu x Soclu x FNPT2.54 "-1 / 2 "€1.19
H
402B010
AlbSoclu x Soclu x MNPT3.3 "450 psi @ 73 grade F1"€3.30
D
405012
AlbFNPT x FNPT x FNPT4.24 "-1.25 "€7.81
D
405015
AlbFNPT x FNPT x FNPT4.6 "-1.5 "€7.81
E
401025
AlbSoclu x Soclu x Soclu7"-2.5 "€17.06
E
401010BC
AlbSoclu x Soclu x Soclu3.37 "450 psi @ 73 grade F1"€2.19
F
402020
AlbSoclu x Soclu x FNPT5.26 "-2"€9.39
E
401005BC
AlbSoclu x Soclu x Soclu2.5 "-1 / 2 "€0.86
E
401040
AlbSoclu x Soclu x Soclu8.69 "-4"€36.67
D
405005
AlbFNPT x FNPT x FNPT2.55 "-1 / 2 "€2.75
E
401012
AlbSoclu x Soclu x Soclu4.25 "-1.25 "€3.18
F
402015
AlbSoclu x Soclu x FNPT4.65 "-1.5 "€7.02
E
401015
AlbSoclu x Soclu x Soclu4.62 "-1.5 "€3.84
E
401020
AlbSoclu x Soclu x Soclu5.25 "-2"€5.83
G
403005
AlbSoclu x FNPT x Soclu2.55 "-1 / 2 "€1.13
E
401003
AlbSoclu x Soclu x Soclu2.32 "-3 / 8 "€2.53
E
401050
AlbSoclu x Soclu x Soclu12.5 "-5"€90.82
F
402007
AlbSoclu x Soclu x FNPT2.76 "-3 / 4 "€1.79
D
405007
AlbFNPT x FNPT x FNPT2.74 "-3 / 4 "€4.02
E
401060
AlbSoclu x Soclu x Soclu14.07 "-6"€105.72
E
401007BC
AlbSoclu x Soclu x Soclu2.72 "-3 / 4 "€1.18
E
401080
AlbSoclu x Soclu x Soclu18 "-8"€310.30

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?