Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LASCO 401015 Tee 1-1/2 inch Slip x Slip x Slip | AF7QAC 22FK93

LASCO 401015 Tee 1-1/2 inch Slip x Slip x Slip

În stoc
Element: AF7QAC Model: 401015Crucea Ref: 22FK93

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€3.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReper
Material corpPVC
CuloriAlb
ConformitateASTM
Tip conexiuneSoclu x Soclu x Soclu
Lungime4.62 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3917400090

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
LASCO 401010BC Tee 1 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXR 22FK99 401010BCAlbSoclu x Soclu x Soclu3.37 "450 psi @ 73 grade F1"€2.19
LASCO 401005BC Tee 1/2 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXT 22FL02 401005BCAlbSoclu x Soclu x Soclu2.5 "-1 / 2 "€0.86
LASCO 401025 Tee 2-1/2 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXU 22FL04 401025AlbSoclu x Soclu x Soclu7"-2.5 "€17.06
LASCO 401020 Tee 2 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXV 22FL05 401020AlbSoclu x Soclu x Soclu5.25 "-2"€5.83
LASCO 401030 Tee 3 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXW 22FL06 401030AlbSoclu x Soclu x Soclu7.64 "-3"€27.66
LASCO 401007BC Tee 3/4 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXX 22FL08 401007BCAlbSoclu x Soclu x Soclu2.72 "-3 / 4 "€1.17
LASCO 401060 Tee 6 inch Slip x Slip x Slip | AB6UXY 22FL12 401060AlbSoclu x Soclu x Soclu14.07 "-6"€105.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LASCO 401015 Tee 1-1/2 inch Slip x Slip x Slip
€3.85 /unitate