HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Senzori de ocupare OPTIMYZER High Bay cu fotocelule și releu


Filtru
Culoare: Alb , Compatibil cu: Corpuri de iluminat fluorescente, cu LED, cu inducție , Acoperire: 5500 ft @ @ 30 ft Înălțime de montare , Evaluare NEMA: Nema 3R , Temp. de operare: -40 grade.F la 149 grade.F , Temp. Gamă: -40 grade până la 149 grade F , Tip senzor: Infraroșu pasiv , Întârziere: Manual , Interval temporizator: 4/8/16/30 min. , Unghi de vedere: 360 grade
StilModelVoltajVoltajPreț (ex. TVA)
A
HMHB2LVPCW
24 VDC24 VDC€179.87
A
HMHB21UPCW
120 până la 347 VAC120-347 VAC€222.02

Senzori de ocupare OPTIMYZER High Bay cu fotocelule și releu

Hubbell Wiring Device-Senzorii Kellems H-MOSS MAXX OPTIMYZER sunt senzori digitali pasivi cu infraroșu care reduc risipa de energie, cum ar fi luminile și ventilația lăsată aprinsă, prin detectarea prezenței oamenilor în medii dure. Acestea dispun de un senzor releu pentru interfața și controlul sistemelor auxiliare precum iluminatul și HVAC și două fotocelule încorporate pentru captarea luminii de zi. Acești senzori de ocupare acceptă înălțimi de montare cuprinse între 8 și 16 ft pentru configurații de compartiment joase și până la 45 ft pentru configurații de compartiment înalt. Acești senzori aspre H-MOSS MAXX sunt clasificați NEMA 3R pentru utilizare în aer liber. Alegeți dintr-o gamă largă de acești senzori de ocupare, disponibili cu tensiuni nominale de 120 - 347VAC și 24VDC.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?