Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Senzor fotocelulă fluorescent High Bay, Pir, 1 releu, 120-347VAC | AF9ANQ 29RW98

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Senzor fotocelulă fluorescent, Pir, 1 releu, 120-347VAC

În stoc
Articol: AF9ANQ Model: HMHB21UPCWCrucea Ref: 29RW98
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
€222.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor High Bay
CuloriAlb
compatibil cuCorpuri de iluminat fluorescente, cu LED, cu inducție
Acoperire5500 ft @ @ 30 ft Înălțime de montare
Tipul de instalareSuport de fixare
NEMA Rating-ulNema 3R
Temperatura de operare.-40 grade.F la 149 grade.F
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 149 grade F
Tip senzorInfraroșu pasiv
ÎntârziereManual
Intervalul temporizării4/8/16/30 min.
Unghi de vizualizare360 grade
Voltaj120 până la 347 VAC
Voltaj120-347 VAC
Wați @ 120V800
Wați @ 277V1200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.297
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: (1) releu, etanș IP65, zonă mare de detectare, în aer liber, se montează până la 45 ft. înălțime

Variante de produs

ProdusModelVoltajVoltajPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB2LVPCW Senzor fotocelulă fluorescent High Bay, Pir, 1 releu, universal, 120-347VAC | AF9ANV 29RX03 HMHB2LVPCW24 VDC24 VDC€179.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HMHB21UPCW Senzor fotocelulă fluorescent, Pir, 1 releu, 120-347VAC
€222.02 /unitate