MOTOR BALDOR VL3514-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZBJ

BALDOR MOTOR Motor monofazat VL3514-50, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6ZBJ Model: VL3514-50

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,677.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor 50 Hz
amperi16/8
bazăN
Cuplu de rupere11.5 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă5.6 LB-FT
HP1.5
Hz50
IzolațieB
Conduce4 # 16 A PH, 2 # 18 B PH
MontareF1
Curent fără sarcină4.7 Amps
Număr de poli04
producție1.5
Fază1
Factor de putere88
RevizuireAL
RPM1425
Temp. Creştere94 grade C
Tip3535LC
Voltaj110/220

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 12 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1372L
    • Cuplu de tragere: 9 LB-FT
    • Curent de pornire: 86 Amperi

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereamperiCuplu de rupereRevizuireRPMTemp. CreştereTipHPPreț
MOTOR BALDOR VL3501-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAK VL3501-50606.4/3.23.4 LB-FTAB1425 IP5485 grade C3418L. 33€944.38
MOTOR BALDOR VL3503-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAM VL3503-50776.6/3.32.1 LB-FTZ2850 IP5492 grade C3420L.5€857.26
MOTOR BALDOR VL3504-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAP VL3504-50767.2/3.63.8 LB-FTAA1425 IP5484 grade C3428L.5€1,094.23
MOTOR BALDOR VL3506-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAT VL3506-50869.2/4.62.75 LB-FTAL2850 IP54-3520L. 75€987.36
MOTOR BALDOR VL3507-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAW VL3507-507610/510.3 LB-FTAK1425 IP54-3524L. 75€1,296.35
MOTOR BALDOR VL3509-50 Motor monofazat, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZAZ VL3509-508412.6/6.3-AP2850 IP54-3524L1€1,161.60
MOTOR BALDOR VL3510-50 Motor monofazat, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6ZBC VL3510-508212.4/6.210.8 LB-FTAJ142576 grade C3532L1€1,484.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat VL3514-50, 110/220V, 1500 rpm, 50 Hz, 1.5 CP, TEFC, cadru 56C
€1,677.35 /unitate