BALDOR MOTOR Motoare pompe verticale

Proiectat pentru utilizare în ventilatoare, aeratoare, pompe de proces în linie, pompe centrifuge, pompe de bazin și pompe cu turbină. Au o viteză maximă de 5400 rpm și au o construcție din cadru din fontă, cutii de conducte rotative, înfășurări eficiente din punct de vedere energetic și plăcuțe de identificare din oțel inoxidabil

Filtru

StilModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț (ex. TVA)
AVHECP4316T-171/85.9-0475 HP-3-€25,197.81
AVHECP4310T-130/65.1-0260 HP-3-€24,127.54
AVHECP4104T-----30.69 "3 tel-€12,123.73
AVHECP3770T-----22.51 "3 tel-€6,099.56
AVHECP4314T-136/68-0460 HP-3-€22,215.42
AVHECP4313T-161/80.7-0275 HP-3-€26,441.72
AVHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
AVHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
AVHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FT027.5-390€6,562.17
AVHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2 / 4.133.1 LB-FT043-377€4,032.11
AVHECP3665T3.15 Amps14-13.2 / 6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54
AVHECP3771T3.61 Amps22/1170.8 LB-FT0210-390€6,823.75
AVHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
AVHECP3774T5.12 Amps25/12.587 LB-FT0410-382€6,579.30
AVHECP4107T7.8 Amps56/28139 LB-FT0225-391€11,224.79
AVHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
AVHECP4106T8.26 Amps46/23147 LB-FT0220-389€9,645.07
AVHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-384€8,772.40
AVHECP4108T9.42 Amps66/33177 LB-FT0230-392€12,911.87
AVHECP4103T11.3 Amps60/30235 LB-FT0425-384€10,766.76
AVHECP4109T13.6 Amps90/45236 LB-FT0240-390€17,140.46
AVHECP4114T16.6 Amps124-112 / 56292 LB-FT0250-389€17,759.54
AVHECP4110T16.8 Amps92/46357 LB-FT0440-386€15,494.49
AVHECP4115T20.3 Amps114/57446 LB-FT0450-387€17,451.13
StilModelFactor de putereamperiInrameaza-leVitezăViteză sincronăVoltajAmplificatori de încărcare completăTipul motoruluiPreț (ex. TVA)
AVHEM3313T7926.8 A @ 208 V 25.8 A @ 230 V 12.9 A @ 460 V215 CP1,760 rpm1,800 rpm460V 230VA 12.90748M€3,835.40
AVHEM2531T8066.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V284 CP1,775 rpm1,800 rpm460V 230VA 31.01050M€7,544.72
AVHEM2535T8278.0 A @ 208 V 72.0 A @ 230 V 36.0 A @ 460 V286 CP1,775 rpm1,800 rpm230V 460VA 36.01072M€8,084.43
AVHEM2543T85128.0 A @ 208 V 116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V326 CP1,775 rpm1,800 rpm460V 230VA 58.01272M€11,496.25
AVHEM2513T8637.4 A @ 208 V 36.4 A @ 230 V 18.2 A @ 460 V254 CP1,770 rpm1,800 rpm230V 460VA 18.20948M€5,113.65
AVHEM2534T9068.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V284 CP3,525 rpm3,600 rpm460V 230VA 34.01048M€7,978.25
AVHEM3314T9135.4 A @ 208 V 33.8 A @ 230 V 16.9 A @ 460 V215 CP3,500 rpm3,600 rpm230V 460VA 16.90744M€3,996.52
AVHEM3212T9312.6 A @ 208 V 11.3 A @ 230 V 5.6 A @ 460 V184 CP3,440 rpm3,600 rpm460V 230VA 5.60624M€1,831.83
BALDOR MOTOR -

Motoare pentru pompe cu ax vertical, trifazate, bază P

StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
AVLECP3661T3.000 CP8.6 A @ 208 V 8.2 A @ 230 V 4.1 A @ 460 V-22.18 "771,755 rpm1,800 rpm230V 460V€5,869.96
AVLECP3660T3.000 CP6.8 A @ 230 V 3.4 A @ 460 V-22.18 "923,500 rpm3,600 rpm230V 460V€5,742.04
AVLECP3663T5.000 CP11.4 A @ 230 V 5.7 A @ 460 V40.1 LB-FT22.18 "903,490 rpm3,600 rpm230V 460V€6,321.15
AVLECP3665T5.000 CP14.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-22.18 "791,750 rpm1,800 rpm460V 230V€5,916.81
BVLECP3769T7.500 CP17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V-22.51 "883,510 rpm3,600 rpm460V 230V€7,510.23
CVLECP3770T7.500 CP19.0 A @ 230 V 9.5 A @ 460 V-22.51 "811,770 rpm1,800 rpm230V 460V€6,859.16
BVLECP3771T10.000 CP24.5 A @ 208 V 22.0 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V70.8 LB-FT22.51 "903,500 rpm3,600 rpm230V 460V€7,771.79
AVLECP3774T10.000 CP25.0 A @ 230 V 12.5 A @ 460 V87 LB-FT22.51 "821,760 rpm1,800 rpm230V 460V€7,527.37
CVLECP2333T15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-25.73 "831,765 rpm1,800 rpm460V 230V€10,284.73
AVLECP2394T15.000 CP38.0 A @ 208 V 34.0 A @ 230 V 17.0 A @ 460 V87.8 LB-FT25.73 "913,510 rpm3,600 rpm460V 230V€10,617.11
AVLECP4106T20.000 CP48.0 A @ 208 V 44.0 A @ 230 V 22.0 A @ 460 V121 LB-FT25.73 "923,540 rpm3,600 rpm460V 230V€11,532.06
AVLECP2334T20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-25.73 "831,770 rpm1,800 rpm460V 230V€10,659.39
AVLECP4103T25.000 CP64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-32.44 "811,775 rpm1,800 rpm460V 230V€13,551.53
AVLECP4107T25.000 CP56.0 A @ 230 V 28.0 A @ 460 V-32.44 "903,520 rpm3,600 rpm460V 230V€14,010.71
AVLECP4104T30.000 CP78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V-32.44 "801,760 rpm1,800 rpm460V 230V€14,909.66
AVLECP4108T30.000 CP68.0 A @ 230 V 34.0 A @ 460 V135 LB-FT32.44 "903,525 rpm3,600 rpm460V 230V€15,697.81
AVLECP4110T40.000 CP102.0 A @ 208 V 96.0 A @ 230 V 48.0 A @ 460 V386 LB-FT34.72 "821,775 rpm1,800 rpm460V 230V€19,141.66
AVLECP4109T40.000 CP90.0 A @ 230 V 45.0 A @ 460 V236 LB-FT34.72 "903,540 rpm3,600 rpm460V 230V€20,787.63
AVPECP4114T50.000 CP124.0 A @ 208 V 112.0 A @ 230 V 56.0 A @ 460 V-34.71 "893,540 rpm3,600 rpm460V 230V€21,532.36
AVPECP4115T50.000 CP116.0 A @ 230 V 58.0 A @ 460 V-34.71 "851,775 rpm1,800 rpm230V 460V€21,223.96
AVPECP4310T60.000 CP130.2 A @ 230 V 65.1 A @ 460 V-37.25 "913,560 rpm3,600 rpm230V 460V€29,181.95
AVPECP4314T60.000 CP136.0 A @ 230 V 68.0 A @ 460 V-37.25 "871,780 rpm1,800 rpm230V 460V€27,268.69
AVPECP4313T75.000 CP161.0 A @ 230 V 80.7 A @ 460 V-37.25 "923,555 rpm3,600 rpm230V 460V€31,494.99
AVPECP4316T75.000 CP171.0 A @ 230 V 85.9 A @ 460 V-37.25 "861,780 rpm1,800 rpm230V 460V€30,252.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?