BALDOR MOTOR VHECP4114T Vertical P-Base Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 50 hp, TEFC, 326HP Frame | AJ6YYR

BALDOR MOTOR Motor vertical VHECP4114T cu bază P, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru 326 CP

În stoc
Element: AJ6YYR Model: VHECP4114T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,759.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
amperi124-112 / 56
bazăN
Cuplu de rupere292 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le326 CP
Cuplu de încărcare completă74.1 LB-FT
HP50
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 8
MontareF1
Curent fără sarcină16.6 Amps
Număr de poli02
producție50
Fază3
Factor de putere89
RevizuireM
RPM3540
Temp. Creştere95 grade C
Tip1256M
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 300.6
Înălțimea navei (cm)57.95
Lungimea navei (cm)110.49
Lățimea navei (cm)66.68
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 134 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 97.3 LB-FT
    • Curent de pornire: 403 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VHECP2333T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254 CP Cadru | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
MOTOR BALDOR VHECP2334T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 CP Cadru | AJ6YXY VHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-384€8,772.40
MOTOR BALDOR VHECP2394T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254 CP Cadru | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
MOTOR BALDOR VHECP3660T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182 CP Cadru | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
MOTOR BALDOR VHECP3661T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182 CP Cadru | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2 / 4.133.1 LB-FT043-377€4,032.12
MOTOR BALDOR VHECP3663T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, 184 CP Cadru | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
MOTOR BALDOR VHECP3665T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, 184 CP Cadru | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2 / 6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor vertical VHECP4114T cu bază P, 230/460V, 3600 rpm, 60 Hz, 50 CP, TEFC, Cadru 326 CP
€17,759.53 /unitate