MOTOR BALDOR VHECP2334T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 CP Cadru | AJ6YXY

BALDOR MOTOR Motor vertical VHECP2334T cu bază P, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256 CP

În stoc
Articol: AJ6YXY Model: VHECP2334T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,772.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
amperi48/24
bazăN
Cuplu de rupere213 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le256 CP
Cuplu de încărcare completă59 LB-FT
HP20
Hz60
IzolațieF
Conduce9 # 12
MontareF1
Curent fără sarcină9.41 Amps
Număr de poli04
producție20
Fază3
Factor de putere84
RPM1765
Temp. Creştere74 ° C
Tip0952M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 151.65
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 121 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1260E
    • Cuplu de tragere: 85.4 LB-FT
    • Curent de pornire: 175 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VHECP2333T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254 CP Cadru | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
MOTOR BALDOR VHECP2394T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254 CP Cadru | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
MOTOR BALDOR VHECP3660T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182 CP Cadru | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
MOTOR BALDOR VHECP3661T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182 CP Cadru | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2 / 4.133.1 LB-FT043-377€4,032.12
MOTOR BALDOR VHECP3663T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, 184 CP Cadru | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
MOTOR BALDOR VHECP3665T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, 184 CP Cadru | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2 / 6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54
MOTOR BALDOR VHECP3769T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 CP, TEFC, 213 CP Cadru | AJ6YYE VHECP3769T2.8 Amps17.2/8.648 LB-FT027.5-390€6,562.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor vertical VHECP2334T cu bază P, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 CP, TEFC, Cadru 256 CP
€8,772.40 /unitate