CENTURY Deschideți motoarele pompei de piscină și spa montate pe știft


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 50 grade C , Rulmenti: Minge , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: Deschideți Dripproof , Finalizarea: Negru , Material flanșă: Aluminiu , Hz: 60 , Aplicație motor: pompe , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Subaplicație motor: Pompe pentru piscină și spa , Protecție termică a motorului: Auto , Montare: știft , Faza: 1 , Interval RPM: 3001-3600 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Protectie termala: Auto
StilModelRotațieInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuAxLungimea axuluiMaterialul arboreluiVoltajPreț (ex. TVA)
A
BV91
CCWLE48Y9.01.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Oţel115€421.55
B
SDS1102
CCWSE56Z10.4/3.61.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil115€583.18
C
SDS1302
CCWSE56Z12.0/3.71.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€977.89
D
SDS1152
CCWSE56Z7.2/2.41.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€656.04
E
SDS1252
CCWSE56Z10.7/3.01.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€846.72
F
SDS1202
CCWSE56Z8.5/3.01.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€737.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?