CENTURY SDS1152 Motor piscina 1.5-1/6 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWG 16U425

CENTURY SDS1152 Motor piscina 1.5-1/6 CP 3450/1725 rpm 230v

În stoc
Articol: AA7XWG Model: SDS1152Crucea Ref: 16U425

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€656.04 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de pompă pentru piscină și spa
Temperatura ambientală. Gamă50 grade C
RulmențiMinge
Grupul de eficiențăStandard
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaNegru
Materialul flanșeiAluminiu
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă7.2/2.4
HP1-1/2, 1/6
Hz60
Clasa de izolareF
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorPompe pentru piscină și spa
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montareștift
RPM pe placa de identificare3450/1725
Fază1
RotațieCCWSE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.00
AxFiletat 3 / 8-16 UNC-2A RH
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.375 "
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
Protectie termalaAuto
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)47.75
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRotațieInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuAxLungimea axuluiMaterialul arboreluiVoltajPreț
CENTURY SDS1202 Motor piscina 2 1/4 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€737.95
CENTURY SDS1252 Motor piscina 2.5-1/4 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWH 16U426 SDS1252CCWSE56Z10.7/3.01.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€846.72
CENTURY SDS1302 Motor piscina 3 1/3 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€977.89
CENTURY SDS1102 Motor piscina 1 1/10 CP 3450/1725 Rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil115€583.17
CENTURY BV91 Motor Pompă Split Phase 1 Hp 3450 115v 48y Odp | AE6AAR 5PB57 BV91CCWLE48Y9.01.0Filetat 3 / 8-16 UNC-2A LH2.125 "Oţel115€421.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY SDS1152 Motor piscina 1.5-1/6 CP 3450/1725 rpm 230v
€656.04 /unitate