CENTURY BV91 Motor Pompă Split Phase 1 Hp 3450 115v 48y Odp | AE6AAR 5PB57

CENTURY BV91 Motor pompă fază divizată 1 CP 3450 115 V 48 ani Odp

În stoc
Articol: AE6AAR Model: BV91Crucea Ref: 5PB57

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€421.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de pompă pentru piscină și spa
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
finalizareaNegru
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă9.0
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Aplicarea motoruluipompe
Design motorFază divizată
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiștift
Rotirea arborelui motorCCWLE
Aplicație sub motorPompe pentru piscină și spa
Protecție termică a motoruluiAuto
Tipul motoruluiFază divizată
Montareștift
RPM pe placa de identificare3450
Fază1
RotațieCCWLE
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.0
AxFiletat 3 / 8-16 UNC-2A LH
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului2.125 "
Materialul arboreluiOţel
Protectie termalaAuto
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.56
Înălțimea navei (cm)44.45
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelRotațieInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuAxLungimea axuluiMaterialul arboreluiVoltajPreț
CENTURY SDS1202 Motor piscina 2 1/4 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWF 16U424 SDS1202CCWSE56Z8.5/3.01.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€737.95
CENTURY SDS1152 Motor piscina 1.5-1/6 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWG 16U425 SDS1152CCWSE56Z7.2/2.41.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€656.04
CENTURY SDS1252 Motor piscina 2.5-1/4 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWH 16U426 SDS1252CCWSE56Z10.7/3.01.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€846.72
CENTURY SDS1302 Motor piscina 3 1/3 CP 3450/1725 Rpm 230v | AA7XWJ 16U427 SDS1302CCWSE56Z12.0/3.71.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil230€977.89
CENTURY SDS1102 Motor piscina 1 1/10 CP 3450/1725 Rpm 115v | AA7XWK 16U428 SDS1102CCWSE56Z10.4/3.61.00Filetat 3 / 8-16 UNC-2A RH2.375 "303 oțel inoxidabil115€583.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CENTURY BV91 Motor pompă fază divizată 1 CP 3450 115 V 48 ani Odp
€421.55 /unitate