MOTOR BALDOR VHECP4316T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 CP, TEFC, 365 CP Cadru | AJ6YYX

BALDOR MOTOR Motor vertical VHECP4316T cu bază P, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365 CP

În stoc
Articol: AJ6YYX Model: VHECP4316T

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€25,197.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor vertical al pompei
amperi171/85.9
ClasăSTOC
AmenajăriB
TaxăCONT
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le365 CP
HP75
Hz60
IzolațieF
Clasa de izolareF
KVAR16.0
Conduce3 # 4,6 # 6
MontareF1
Număr de poli04
producție75 HP
Fază3
RevizuireD
RPM1780
Factor de serviciu1.15
TipA36070M
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 450.9
Înălțimea navei (cm)74.93
Lungimea navei (cm)105.41
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS85015230
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulment de capăt de acționare: 65BC03J30X
    • Nr. plăcuță de identificare: 000613007EW

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăamperiCuplu de rupereNumăr de poliproducțieLungime totalăFazăFactor de puterePreț
MOTOR BALDOR VHECP2333T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254 CP Cadru | AJ6YXX VHECP2333T7.56 Amps36.2/18.1153 LB-FT0415-383€8,397.75
MOTOR BALDOR VHECP2334T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, TEFC, 256 CP Cadru | AJ6YXY VHECP2334T9.41 Amps48/24213 LB-FT0420-384€8,772.40
MOTOR BALDOR VHECP2394T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 CP, TEFC, 254 CP Cadru | AJ6YXZ VHECP2394T5.9 Amps34.4/17.2103 LB-FT0215-388€8,731.28
MOTOR BALDOR VHECP3660T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182 CP Cadru | AJ6YYA VHECP3660T1.36 Amps7/3.524.2 LB-FT023-389€4,502.71
MOTOR BALDOR VHECP3661T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 CP, TEFC, 182 CP Cadru | AJ6YYB VHECP3661T2.14 Amps8.6-8.2 / 4.133.1 LB-FT043-377€4,032.12
MOTOR BALDOR VHECP3663T Motor vertical P-Base, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, 184 CP Cadru | AJ6YYC VHECP3663T2.08 Amps11.4/5.740.1 LB-FT025-390€5,467.91
MOTOR BALDOR VHECP3665T Motor vertical P-Base, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 5 CP, TEFC, 184 CP Cadru | AJ6YYD VHECP3665T3.15 Amps14-13.2 / 6.648.3 LB-FT045-379€5,063.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor vertical VHECP4316T cu bază P, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 75 CP, TEFC, Cadru 365 CP
€25,197.80 /unitate